Rスライダー 4点セット
商品説明
4点SET
フレーム(左右)+ジェネレーター+クラッチのセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-389-005 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-389-005B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-389-005X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-389-005BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
GSX-R600 06-07専用
- 仕様
- ロゴ有(フレームタイプ)
- タイプ
- 4点セット
- 加工
- 無
- キット内容
- フレームタイプ(左右)+クラッチタイプ+ジェネレーター
- 素材
- アルミベース + ジュラコン
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-07
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ



























