カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(9)
  • 制御機器(7)
  • 安全保護具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bx15」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー 東洋技研

    ショートバー

    東洋技研
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 石けんネット アイセン

    石けんネット

    アイセン
    149税込164
    1個
    当日出荷
    小さくなった石鹸も最後まで使える泡立てネットです。石鹸の置き場所がなくても、壁や洗面台に簡単に取り付けて使え、手が洗いやすいようにゴムひもを使用しています。たっぷり泡立つネットです。
    材質塩化ビニリル樹脂・ナイロン・ポリエステル・ゴムひもホワイト質量(g)9幅(cm)7高さ(cm)20奥行き(cm)1繰り返し・詰め替え対応
  • 補償導線(B熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(B熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    9,998税込10,998
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線熱電対B熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • ホルダシュウノウBOX MSTコーポレーション

    ホルダシュウノウBOX

    MSTコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インテリアピン ミツヤ

    インテリアピン

    ミツヤ
    179税込197
    1個(17本)
    3日以内出荷
    うっかり落としたとき、針が上を向かず、転がらない安心設計のピン。
    透明
  • BX05-15W07L Bellnix(ベルニクス)

    BX05-15W07L

    Bellnix(ベルニクス)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • テーブルナンバー アクリル製 光

    テーブルナンバー アクリル製

    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アクリル幅(mm)40厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)20横(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラックバス用貼付ウエイト(単品) ヤマテ金属

    トラックバス用貼付ウエイト(単品)

    ヤマテ金属(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1パック(10枚)
    当日出荷
    接着面を強化するため接着面が扇型になっています。 粘着テープでホイールに接着し使用します。
    用途トラック・バス用幅(mm)25
  • スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX

    IKO(日本トムソン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
    軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • インテリアピン 17本 ミツヤ

    インテリアピン 17本

    ミツヤ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    材質PS樹脂,鋼線包装収納便利なPSケース(フック式)針長(mm)10入数約15本
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    43,980税込48,378特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • インテリアピン 色込 ミツヤ

    インテリアピン 色込

    ミツヤ
    149税込164
    1ケース(17本)
    翌々日出荷
    ステンレス針を使用した錆びにくいカラーピン。
    針長(mm)10
  • 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ)

    宅配ボックス【Baldo-バルド-】

    MOJYU(モジュ)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ・2WAY配達可能宅配ボックス:天面扉と正面扉からの2通りの荷物の配達が可能な宅配ボックスです。・大容量収納:正面扉取出口サイズが約32.9×D35.0×H54.2cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。・複数回配達:天面扉からは小さいサイズの荷物であれば、1日で複数回の配達が可能となります。・ソフトクロージング:天面扉は、指の挟みこみ防止のため、ソフトクロージング機能で、ゆっくりと扉が閉まります。・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・スリット窓付き:正面扉下部にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。・簡易組立:「本体」と「脚」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。・衝撃吸収クッション付き:本体内部の底面には、衝撃吸収クッションが付いており、天面扉からの荷物の配達時に荷物にダメージが付かない配慮を行っております。・傾斜屋根:天面部は傾斜がついており、天面に雨が溜まらない仕様となっております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)13.4寸法(cm)【前扉投函可能】32.9×35×54.2、【天面扉配達可能】36×28.8×29.8塗装粉体塗装本体寸法(cm)42.5×39.1×81.2
  • 宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 MOJYU(モジュ)

    宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】

    MOJYU(モジュ)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで、簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・スリット窓付き:上段、下段ともに正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。・上段宅配ボックス使用可:キーフック付印鑑ケースが2個付属しており、上段も下段も宅配ボックスとしてのご使用が可能です。・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、すぐにご使用頂けます。・2色展開:カラーは、アザーブルーとスカイブルーの2色よりお選び頂けます。・完成品:本体は完成品商品(取っ手とアジャスターのみ取付)で、面倒な組立作業がなくご使用頂けます。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・コンパクトサイズ:脚がない宅配ボックスの為、コンパクトサイズで圧迫感がなくご使用頂けます。・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W34.8×D27.9×H37.4mと、大きな宅配物も配達可能となります。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質アルミニウム(取っ手部)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9寸法(cm)【上段取出口】34.8×28.1×17.6、【上段投函口】30×4、【下段取出口】34.8×27.9×37.4塗装粉体塗装本体寸法(cm)41.5×33×67.9
  • 15A プラグ エスコ

    15A プラグ

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
  • コントロールボックス用取付板 RIKEN(理研機器)

    コントロールボックス用取付板

    RIKEN(理研機器)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
  • 変換X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,770税込4,147
    1台
    5日以内出荷
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    63,800税込70,180特価
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
    用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
  • 変換Xロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換Xロボット延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    8,480税込9,328
    1台
    5日以内出荷
  • 電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX 河村電器産業

    電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ボデー1.6取付基板-
  • 昼白色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)

    昼白色 LED投光器

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
    定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • 建設現場のイラスト標識 JSグループ

    建設現場のイラスト標識

    JSグループ
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
    用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
  • 偏光板 OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    偏光板 OPB-X用

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    8,000税込8,800
    1台
    5日以内出荷
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    材質発泡ポリエチレン
  • センシングバー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバー照明

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    112,000税込123,200
    1台
    5日以内出荷
  • 透明カバー OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透明カバー OPB-X用

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,390税込3,729
    1台
    5日以内出荷
  • 変換X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X太線延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    7,720税込8,492
    1台
    5日以内出荷
  • 拡散板 OPB-X用60% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    拡散板 OPB-X用60%

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,390税込3,729
    1台
    5日以内出荷
  • スーパーバーDrag EFFEX(エフェックス)

    スーパーバーDrag

    EFFEX(エフェックス)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1504SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品の為、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換を伴う場合があります。形状はハリケーンHB0007相当
    材質スチールブラックメッキ
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 固定金具 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 固定金具

    日阪製作所
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
    材質ステンレス
  • スーパーバーDrag EFFEX(エフェックス)

    スーパーバーDrag

    EFFEX(エフェックス)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1503SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0060相当
    材質スチールブラックメッキ
  • 変換X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X太線ロボット延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,420税込19,162
    1台
    5日以内出荷
  • スーパーバーDrag EFFEX(エフェックス)

    スーパーバーDrag

    EFFEX(エフェックス)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1501SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0051相当。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 2014-2017(ABS車も可)
    材質スチールブラックメッキ
  • 拡散板 OPB-X用80% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    拡散板 OPB-X用80%

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,390税込3,729
    1台
    5日以内出荷
  • 補償導線(B熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(B熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)

    山里産業(ヤマリ)
    13,980税込15,378
    1巻(50m)ほか
    12日以内出荷
    補償導線
    用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したB熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC被覆:灰色熱電対B熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、70d1x15bx19l2 PFERD 馬印

    RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、70d1x15bx19l2

    PFERD 馬印
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
  • RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、50d1x15bx13l2 PFERD 馬印

    RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、50d1x15bx13l2

    PFERD 馬印
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300長さ(mm)トリム:13全長(mm)50線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)