カテゴリ
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bx2-16」の検索結果

ポータブル白度計
アミッタリ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ポータブル白度計用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1寸法(mm)140×45×75質量(g)305電源リチウム電池(充電式)
ポータブル白度計(電池式)
アミッタリ¥51,980税込¥57,1781式4日以内出荷光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター適合ゼロドリフト:≦0.1質量(g)305 (バッテリーは含みません)電源アルカリ電池表示安定度:≦0.5再現性≦ 1分解能0.1対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形照明LED 457 nm、照明条件:450計測範囲0~120環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RHサイズ(mm)136×44×78
定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション)
アミッタリ¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。 粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2
PFERD 馬印¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34長さ(mm)トリム:44ブラシ幅(mm)16穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)8500(rpm)
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2
PFERD 馬印¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54長さ(mm)トリム:41ブラシ幅(mm)16穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)4500(rpm)
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付
PLANET Technology¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付
PLANET Technology¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷100BASE-TXポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン1電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源
PLANET Technology¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ
PLANET Technology¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷仕様ハードウェアバージョン:1、筐体:IP30 メタルケースセット内容本体、簡易シート、DINレールキット、ウォールマウントプレートw/ねじ、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ質量(g)813電源(V)DC12~48、AC24 DC端子台規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU G.8032スイッチ(DIP)IPv6/IPv4スタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152インターフェース1000BASE-T×16、1000BASE-SX/LX/BX SFP×2取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
コマンドSW
富士電機¥1,498税込¥1,6481個22日以内出荷操作部・表示部と接触部が分離構造により、パネルへはΦ16丸穴取付で、プリント基板と直接ドッキングします。パネル(取付板)へは丸穴取付で、プリント基板とドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため、保守が容易。また、プリント板上でのパターン配線となることにより、配線工数が低減でき、誤配線を防止することが可能。・押しボタンは、クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマークを表示。お客様の用途に合わせコマンドスイッチシリーズ、フラットコマンドスイッチシリーズ、プリント板用ロータリースイッチなどとの組合せも可能。
コマンドSW
富士電機¥1,398税込¥1,5381個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥1,498税込¥1,6481個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
プリント板用コマンドスイッチ AH16P セレクタスイッチ
富士電機¥1,298税込¥1,4281個22日以内出荷から23日以内出荷保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成2a2b端子形状プリント板用端子耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)16.2定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2復帰方式手動電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500