カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「by50」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦置スタンド(BY50FW用) omron(オムロン)縦置スタンド(BY50FW用)omron(オムロン)
10,180税込11,198
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BY50FW用)
適合機種BY50FW
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BY50 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BY50SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)50鉛直軸形式(Y) 両軸キー
CVRA Series(CVRA1BY50) SMCCVRA Series(CVRA1BY50)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
サイズ50
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BY50) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BY50)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
(Y) 両軸キーサイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BY50TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BY50TF)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
(Y) 両軸キーサイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BY50F SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BY50FSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(190) 190準標準ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)50鉛直軸形式(Y) 両軸キー接続ポート位置(E) ボディ軸方向
UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用) omron(オムロン)UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)
適合機種BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波相数単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)0~40保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
巾広アングル長穴 WAKI(和気産業)巾広アングル長穴WAKI(和気産業)
339税込373
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ボルト止めができる長穴付きのアングルです。 ボルト止めをすることで強度があがります。
男のキメ肌チェックボディタオル アイセン男のキメ肌チェックボディタオルアイセン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
少なめのソープでも泡立ちがよく、気持ちよく汚れを落とします。ナイロン・綿・ポリエステルの組み合わせでさっぱり洗えます。水切れがよいので、すすぎがとても簡単で衛生的です。からだが大きな方も背中が楽に洗える、120cmロングタイプです。
寸法(mm)1200×280×1種類タオル本体質量(g)51混率(%)ナイロン55・ポリエステル45耐熱温度(℃)80
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具コーナーの補強金具ボート、ヨットの手すりの補強金具材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
31,300税込34,430特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) シボリ TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) シボリTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
谷板水切(小) 4~6寸用 ヨネキン谷板水切(小) 4~6寸用ヨネキン
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mmユニセイキ
83,980税込92,378
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9344厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5高さ(mm)50
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300Womron(オムロン)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
常時商用給電『正弦波出力』方式AC100V(100V/110V/115V/120V)対応出力容量:500VA/300W長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)UL1778取得、CEマーキング適合通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)リモートON/OFF機能付Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付出力コンセント数:3個本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)45×287×330(H×W×Dmm)消費電力(W)12W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約6Kg定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
捨板水切18 ヨネキン捨板水切18ヨネキン
868税込955
1本
4日以内出荷
用途屋根用水切Z91K ブラック全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズアルファ・エレクトロニクス(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)13寸法(mm)13×4×10ケース形状モールド高さ(mm)10奥行(mm)4シリーズMB定格電力(W)0.5終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mmユニセイキ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)500精度15.0μmトラスコ品番471-9204幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8
男のキメ肌泡ふわボディタオル アイセン男のキメ肌泡ふわボディタオルアイセン
479税込527
1個
7日以内出荷
ふわふわ編みで泡立ちがよく、伸び縮みするタオルです。適度なシャリ感で洗い上がりがサッパリします。水切れがよいので、すすぎがとても簡単で衛生的です。からだが大きな方も背中が楽に洗える、120cm(伸長時)ロングタイプです。
寸法(mm)1200×280×2種類タオル本体質量(g)56混率(%)ポリエステル65・ナイロン20・ポリエチレン15
アルミTIG棒 A5183 日軽産業アルミTIG棒 A5183日軽産業
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書材質鋼材、耐火特殊コンクリート質量(kg)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法指紋認証+タッチパネル式耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付
男のキメ肌泡立ちハードボディT アイセン男のキメ肌泡立ちハードボディTアイセン
479税込527
1個
7日以内出荷
極太ナイロン糸を使用し、丈夫でボリューム感があり、しっかりとした刺激・爽快感で洗い上げます。ボディソープ・石けんどちらでも豊かに泡立ち、少なめのソープでもたっぷり泡立ちます。泡切れ・水切れがよいので、すすぎがとても簡単で衛生的です。からだが大きな方も背中が楽に洗える、120cmロングタイプです。
寸法(mm)1200×300×3種類タオル本体質量(g)61混率(%)ナイロン100
アルミTIG棒 A4043 日軽産業アルミTIG棒 A4043日軽産業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
[パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズエスコ
60税込66
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴムエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)アウター部:36×35、インナー部:30×8ブラック質量(g)14アズワン品番64-7978-63
アルミTIG棒 A5356 日軽産業アルミTIG棒 A5356日軽産業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
[パイプラック用] パイプインナーキャップ(ブラック/プラスチック製) エスコ[パイプラック用] パイプインナーキャップ(ブラック/プラスチック製)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
用途Φ28mmパイプラック用材質プラスチック寸法(mm)27.5×16ブラック質量(g)5アズワン品番64-7978-61
[パイプラック用] パイプアウターキャップ(ブラック/プラスチック製) エスコ[パイプラック用] パイプアウターキャップ(ブラック/プラスチック製)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
用途Φ28mmパイプラック用材質プラスチック寸法(mm)Φ33×20ブラック質量(g)7アズワン品番64-7978-60
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴムエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8ブラック質量(g)29アズワン品番64-7978-64
アルミTIG棒 A1070 日軽産業アルミTIG棒 A1070日軽産業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
棒長(mm)1000
[パイプラック用] パイプインナーゴムキャップ(ブラック/ゴム製) エスコ[パイプラック用] パイプインナーゴムキャップ(ブラック/ゴム製)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
用途Φ28mmパイプラック用 すべり止め材質ゴム寸法(mm)28×32ブラック質量(g)13アズワン品番64-7978-62
パッキン HBY型 NOKパッキン HBY型NOK
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
型式HBY
無停電電源装置 500VA 無償保証延長サービス5年パック付 omron(オムロン)無停電電源装置 500VA 無償保証延長サービス5年パック付omron(オムロン)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
本体無償保証期間:5、バッテリ無償交換サービス:5年、常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BYB50S、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB)、UL1778規格取得
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考製品に同梱のサービス申請書のFAX返信、あるいはご愛用者登録(はがき)の送付をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm消費電力(W)12W/25Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)4.5kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相、出力:単相バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格UL1778バックアップ時間6分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
交換用バッテリパク BY35S/50S用
適合機種BY35S/BY50S質量(kg)バッテリ:約2.5電池寿命(年)長寿命(4~5)