カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,894)
- 自動車純正部品(527)
- 制御機器(249)
- オフィス家具(177)
- FA担当者のオススメ新商品(106)
- 物流用品(50)
- 自動車補修部品(38)
- パソコン/周辺機器(37)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 作業工具(24)
- 建材・エクステリア(21)
- 保管用品(16)
- 建築金物(14)
- 安全用品(12)
- 切削工具(11)
- 科学研究・開発用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 縫製用品(6)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 防災用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3,892)
- トヨタ(265)
- オカムラ(岡村製作所)(183)
- Qlight(162)
- MAZDA(マツダ)(140)
- ダイハツ(75)
- ニッサン(42)
- エスコ(30)
- ウカイ(岐阜産研工業)(30)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- KITO(キトー)(15)
- UNION(ユニオン産業)(10)
- 富士電機(9)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- StarTech.com(7)
- マルツエレック(7)
- 外山電気(6)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「bz-1」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1J
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)
未来工業(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。色ベージュ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1BA
SMC¥4,398税込¥4,8381個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(10個)当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1JXB
SMC¥5,598税込¥6,1581個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233BZ1EB
SMC¥7,498税込¥8,2481個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(B) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1HA
SMC¥6,398税込¥7,0381個20日以内出荷電圧(V)AC240ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1H) 特殊電圧 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1VA
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1DXBA
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(A) 90°
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1SXCC
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1S) 特殊電圧 - DC12V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
ケーブルブッシング
未来工業¥539~税込¥593~1セット(20個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481箱(20個)当日出荷ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、 650.0 ac定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1EZX332D
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS
HIROSE(ヒロセ電機)¥899税込¥9891箱(10個)翌々日出荷仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.3シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
マグネットツールハンガー コバンザメ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
安全靴 短靴 BZ11
シモン(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷から7日以内出荷縦横無尽のフットワーク。ジーンズにも合わせやすい安全靴。履きやすくシンプルなデザイン。ACM樹脂先芯搭載。ノンマーキング底。液体の侵入を防ぐ設計。耐油、耐薬品性。耐滑性に優れる靴底。着脱時はスムーズに。着用時はソフトな足あたりを実現。形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
気密パッキン
未来工業¥599税込¥6591個翌日出荷寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。 本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。 化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス適合電線Φ1.6・Φ2.0
ベスト用ゼッケン
日本緑十字社¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷仕様マジックテープで調節可能材質(表示部)反射生地、(ベース)ターポリン、(文字部)カッティング文字種類ゼッケン型
ファインシリカ
横浜油脂工業(Linda)¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷強力被膜取り ●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します ●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます用途強力被膜取りトラスコ品番799-4753質量(g)600容量(g)600危険物の類別非危険物
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ100
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷寸法(mm)100鉛直軸形式(Z) 両軸四面取接続ポート位置(-) ボディ側面
...