カテゴリ
- 制御機器(208)
- オフィス家具(136)
- FA担当者のオススメ新商品(105)
- 自動車補修部品(37)
- パソコン/周辺機器(29)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 物流用品(23)
- 保管用品(16)
- 安全用品(12)
- 作業工具(10)
- 切削工具(9)
- 建材・エクステリア(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 防災用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(162)
- オカムラ(岡村製作所)(146)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- KITO(キトー)(15)
- エスコ(14)
- 富士電機(10)
- UNION(ユニオン産業)(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- マルツエレック(8)
- 外山電気(7)
- StarTech.com(7)
- ウェッジ(6)
- 岩崎電気(5)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- ネグロス電工(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ヨドノ(4)
- ブランドをもっと見る
「bz-1」の検索結果

900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(10個)当日出荷から5日以内出荷外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
安全靴 短靴 BZ11
シモン(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷から7日以内出荷縦横無尽のフットワーク。ジーンズにも合わせやすい安全靴。履きやすくシンプルなデザイン。ACM樹脂先芯搭載。ノンマーキング底。液体の侵入を防ぐ設計。耐油、耐薬品性。耐滑性に優れる靴底。着脱時はスムーズに。着用時はソフトな足あたりを実現。形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
マグネットツールハンガー コバンザメ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化色ホワイト材質スチール、ネオジム磁石
ベスト用ゼッケン
日本緑十字社¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷種類ゼッケン型仕様マジックテープで調節可能材質(表示部)反射生地、(ベース)ターポリン、(文字部)カッティング文字
ファインシリカ
横浜油脂工業(Linda)¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷強力被膜取り ●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します ●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます用途強力被膜取りトラスコ品番799-4753質量(g)600容量(g)600危険物の類別非危険物
アングルホルダー
篠原電機¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷から7日以内出荷1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
センサブラケット Z型近接用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラジカルコート
横浜油脂工業(Linda)¥27,980税込¥30,7781セット(6個)当日出荷トラスコ品番799-4761質量(kg)0.36容量(mL)450危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量450mL危険物の性状水溶性
卓上形増設用アンプ BZ-120
ユニペックス(UNI-PEX)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷リモートマイクRMM-101を使用することにより、そのブロックは単独に放送できます。また、電話ページングも接続できハイインピーダンス100系配線からの入力とミキシング放送ができます。用途BXシリーズ卓上形アンプの増設用、既設のハイインピーダンス100系配線からの入力によりさらにスピーカーの増設に(既設のハイインピーダンス100系配線からの入力による)。付属品取扱説明書(保証書付)、束線用バンド×2トラスコ品番127-9136材質パネル:鋼板、カバー:ビニールラミネート鋼板鋼板
高磁力マグネットバー
ケニス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機(8件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から3日以内出荷エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷材質ポリスチロールエスコ品番EA948BZ-1寸法L(mm)35寸法H(mm)28寸法L1(mm)45寸法A(mm)10仕上ブラックねじサイズM4
15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
250V/30A 埋込コンセント(2P)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-1コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V
防災ずきん 防炎加工
ナカバヤシ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷<共通仕様>。地震や火災などの震災時、ガラスや石の破片などの落下物から 頭や顔を守ります。災害緊急時に自分の居場所を知らせる笛が付いてます。長めのサイズだから肩までしっかり保護します。音や声が聞き取りやすい2つの耳穴が付いてます。普段はイスの座布団や背もたれとして使用できます。緊急時の為の名札が付いてます。災害時の危険から頭部や顔を守ります。防炎協会認定の燃えにくく自己消化性のある防炎生地を使用してます。ツバ付きなので顔を保護します。仕様笛付材質表生地、裏生地/ポリエステル(防炎加工)、中綿/難燃ポリエステル、笛/アルミ質量(g)282(笛含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×60×400RoHS指令(10物質対応)対応
18mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)18有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
...