カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「bz-17h」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブザー DR30シリーズ 富士電機

    ブザー DR30シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • DC 24V/92mm 強力ブザー エスコ

    DC 24V/92mm 強力ブザー

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    当日出荷
    仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • ブザー DR22シリーズ 富士電機

    ブザー DR22シリーズ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 強力交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    強力交流ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子ブザー

    アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
    ¥273税込¥300
    1個
    当日出荷
    手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。規格/電圧3V、音量90dB。材質:PP。サイズ:Φ23×20mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
  • 強力直流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    強力直流ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
  • ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ omron(オムロン)

    ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
    質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85
  • UZ6形 ブザーユニット IDEC(和泉電気)

    UZ6形 ブザーユニット

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
    質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
  • ミニアラーム YEC

    ミニアラーム

    YEC(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    さわやかな電子アラーム。
    仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
  • Φ30電磁ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ30電磁ブザー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    材質鉄鋳物質量(g)350保護構造IP65耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間音圧90dB絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)8.5
  • Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED最大外径(mm)Φ156閃光速度(min-1)140
  • ブリーダーキャップ ミヤコ自動車

    ブリーダーキャップ

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
    参考品番31478-37030、47548-B3010、47548-BZ080、41129-6A00A、41129-80Z0A、41129-9W50A47548-B3010、47548-BZ080、31478-37030、47548-B3010、4610A017、MQ702342、55156-51Z10、1H00-33-693、S4753-81190、8-98050479-0メーカートヨタ、日産、ダイハツ、スバル、三菱、スズキ、マツダ、日野、イスズ代表車種ダイナ/トヨエース、ライズ、ピクシスボックス、ライトエース/タウンエース、デイズ、デイズルークス、ルークス、ノート、エクストレイル、ムーヴ、タント、ロッキー、ミライース、グランマックス、デルタトラック、プレオ、ステラ、ルクラ、eKワゴン、デリカ、ランディ、ボンゴ、デュトロ、エルフ
  • 日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    日産車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    ¥8,775税込¥9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱