藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
強力直流ブザー
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
DC
音量
90dB/m(A)
保存温度(℃)
-20~+50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
10時間
外装
グレー
使用周囲湿度
45~85%
音量(dB)
90 ※定格電圧印加時
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
最小動作電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05045517
BZ-17H DC24V
24
0.065
21.6 ~ 26.4
19.2V
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05045526
BZ-17H DC100V
100
0.012
90 ~ 121
80V
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください