カテゴリ

  • 農業機械(1,407)
  • 切削工具(844)
  • パソコン/周辺機器(744)
  • 制御機器(628)
  • メカニカル部品(456)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • 機構部品(352)
  • 物流用品(265)
  • バイク部品(263)
  • 日用品(248)
  • 電気材料(202)
  • 空調・照明・電設資材(191)
  • 油圧機器・油圧ホース(133)
  • ねじ・ボルト・釘(131)
  • 自動車補修部品(118)
  • カー用品(118)
  • 作業工具(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 防災用品(103)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 建築金物(79)
  • 測定用品(69)
  • 電動工具(69)
  • 食品・飲料(66)
  • 作業服(58)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 事務用品(56)
  • 家電(51)
  • 自転車部品(43)
  • 学童・教育用品(42)
  • 防犯用品(38)
  • 清掃用品(33)
  • 研磨材(33)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 溶接用品(28)
  • 住設機器(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 安全用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 厨房用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 梱包用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 介護用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 塗料(12)
  • 医療(12)
  • 安全標識(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 安全保護具(7)
  • 理美容(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農具(5)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)

「c-012」の検索結果

8,049件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-12HDR フリーベアコーポレーション

    C-12HDR

    フリーベアコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)200自重(g)1674
  • C-12DR フリーベアコーポレーション

    C-12DR

    フリーベアコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)200自重(g)2080
  • C-12Z フリーベアコーポレーション

    C-12Z

    フリーベアコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 C-12HA組込
    許容荷重(kg)200自重(g)2434
  • C-12 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)

    C-12 チェーンレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    普及型。 鍛造合金鋼のハンドルとジョーの一体式。
  • C-12HR フリーベアコーポレーション

    C-12HR

    フリーベアコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)200自重(g)1638
  • C-12HAR フリーベアコーポレーション

    C-12HAR

    フリーベアコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)200自重(g)1250
  • C-12H フリーベアコーポレーション

    C-12H

    フリーベアコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)200自重(g)1656
  • ジクヨウトメワ C-12/ADR-65 日東工器

    ジクヨウトメワ C-12/ADR-65

    日東工器
    87税込96
    1個
    4日以内出荷
  • HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業

    HID D4C 12V35W 4300K

    ケリー電気産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
    用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用止め輪 C-12 日東工器

    軸用止め輪 C-12

    日東工器
    81税込89
    1個
    6日以内出荷
    適合パームオービタルサンダー[APS-125SV]
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/12 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/12

    セイキ製作所
    630税込693
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • お会計伝票 S-20C 12行 友屋

    お会計伝票 S-20C 12行

    友屋
    369税込406
    1冊
    4日以内出荷
    仕様複写式50ページ種別S-20Cサイズ85×195mm備考ミシン12本行数12行
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/12 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/12

    セイキ製作所
    630税込693
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • かきかた鉛筆プレーンC012B トンボ鉛筆

    かきかた鉛筆プレーンC012B

    トンボ鉛筆
    689税込758
    1ダース
    4日以内出荷
    製品質量(g)64本体横(mm)8本体縦(mm)175素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/12 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/12

    セイキ製作所
    639税込703
    1個
    9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • 旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト質量(g)61出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400使用温度範囲(℃)0~35スイッチなしコンセント個数2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4Aプラグ形状スイング
  • カーボントースター 2枚焼き YAMAZEN  NETSC-C012(B) YAMAZEN(山善)

    カーボントースター 2枚焼き YAMAZEN NETSC-C012(B)

    YAMAZEN(山善)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    トースト1枚約90秒で焼き上げ!。。カーボンヒーター採用。約2秒で立ち上がる速熱カーボンヒーター搭載。トースト1枚約90秒で焼き上がる!。。最大1200W。ハイパワーで外はサクっと、中はふわふわでおいしく焼き上げ!。。つまみを回すだけ簡単操作。温度調節:約80~230℃、タイマー:~15分で設定可能。
  • エピダーム エピスタンダード クリア ESTA1C 12X14.5CM ザイコア・インターナショナル・インク

    エピダーム エピスタンダード クリア ESTA1C 12X14.5CM

    ザイコア・インターナショナル・インク
    13,980税込15,378
    1枚
    12日以内出荷
    手術痕などの傷跡、盛り上がり、赤みのある肥厚性瘢痕や広がるケロイドなどに貼るだけの簡単傷ケア。医療グレードのシリコンジェルシートが摩擦などの外的刺激から傷跡を保護し圧迫することで、皮膚の異常な盛り上がりを予防します。洗浄して繰り返しお使いいただけて経済的です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B3X10004000008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • C12BX SWITCHCRAFT

    C12BX

    SWITCHCRAFT
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
  • 吸盤 丸型 光

    吸盤 丸型

    (25件のレビュー)
    169税込186
    1パック(3個)
    当日出荷
    ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
    種類ゴム足
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • 部品 丸のこ C12BA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ C12BA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • シンガーギャザーキャップMP(100枚入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーギャザーキャップMP(100枚入)

    宇都宮製作[手袋](7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ディスポタイプの帽子です。 コンパクトに折り畳まれています。 豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
    用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)サイズフリー
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです仕様壁面付・後入材質(本体)ZDCクローム安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません仕様天井付・先入クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
  • 部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 卓上丸のこ C12LCH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C12LCH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです仕様天井付・後入材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
    用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
  • 部品 コードレス丸のこ C12D HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス丸のこ C12D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 卓上丸のこ C12LDH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C12LDH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
...