カテゴリ
- 農業機械(919)
- 制御機器(200)
- バイク部品(180)
- 機構部品(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- パソコン/周辺機器(102)
- 油圧機器・油圧ホース(85)
- 物流用品(83)
- 切削工具(83)
- 船舶用品・漁業資材(81)
- 自動車補修部品(73)
- 空調・照明・電設資材(69)
- メカニカル部品(65)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- オフィス家具(48)
- 電気材料(47)
- 作業工具(38)
- 自転車部品(37)
- 測定用品(36)
- 建築金物(34)
- 作業服(30)
- 医療(20)
- 防犯用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- カー用品(13)
- バッテリー・電装(12)
- 家電(12)
- 研磨材(11)
- 電動工具(11)
- 溶接用品(10)
- 縫製用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 清掃用品(8)
- 事務用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 安全用品(7)
- 介護用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 卓上消耗品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 空圧工具(6)
- 厨房用品(5)
- 安全標識(5)
- 住設機器(5)
- 鈑金・塗装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 塗料(4)
- 日用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 手袋(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 食品・飲料(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(854)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
- CKD(43)
- D-PHASE(ディーフェイズ)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- IDEC(和泉電気)(28)
- KITO(キトー)(30)
- omron(オムロン)(22)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- イスカル(15)
- イマオコーポレーション(34)
- エスコ(20)
- コクヨ(31)
- ナベヤ(18)
- ハリケーン(29)
- フロウエル(20)
- ホンダ(52)
- 大阪魂(20)
- ブランドをもっと見る
「c-021」の検索結果

C-21 5/16 × 15.2M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。トラスコ品番405-4351適合機種K-25、K-39、K-40、K-50質量(kg)3.2ケーブル長(m)15.2
TRYANT(トライアント) クリケット C-21
キタヤマ¥2,998税込¥3,2981足6日以内出荷カカト部分が布で柔らかく作られており、しっかり履いても良し、踏んでも良し!脱ぎ履きの多いお仕事の方や、つい踏んでしまう方にも。 真っ白タイプもあるので、内装業の方にもオススメです! ベロの部分がメッシュになっており、通気性もしっかり確保しています。用途一般作業全般・運搬・内装・土木・建築・アウトドア等形状ローカット製法セメント式材質(ソール)耐油性ゴム材質(甲被)高耐久ポリウレタン標準質量(g/片足)480材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
エンジンガード マットブラック GB350/S/C 21y-
KIJIMA(キジマ)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷重厚なクラシカルな車体イメージに合わせ、レトロスタイルのエンジンガードを設定しました。スタイルだけでなく、実際の転倒時の事も考えた実用アイテム。立ちゴケなど軽度な転倒時にライダーと車体を守ります。パイプ径:25.4mm適合車種GB350/S/C 21y-
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ドライブレコーダー M820WD/M802WD/M760D用 オプション品 GB350/S/C(21-24)専用 ステー 取り付けキット
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)/M802WD(品番:47750)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステーをセットにした車種専用キット。カメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【適合車種】。GB350(21-23)、GB350S(21-23)、GB350C(24)。【セット内容】。フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステーおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド用途M760D/M820WD/M802WD用の車種専用取付キット。適合車種:GB350/S(21-23)、GB350C(24)。カメラ位置決めの作業時間短縮。カメラ、コントローラーステーのセット品適合GB350(21-23)GB350S(21-23)GB350C(24)
排気カバーC21
ノーリツ¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GT-1634SAWS
手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m)
象印チェンブロック¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番222-4351容量0.5t定格荷重(t)0.5標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)275
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
液晶保護フィルム OUKITEL C21 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL C21寸法(mm)68.8×149.6取付方式シリコン吸着特性反射防止
超撥水スプレー
クリスタルプロセス(21件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(1L)当日出荷濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤性質撥水危険物の類別非危険物
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
液晶保護フィルム OUKITEL C21 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL C21寸法(mm)68.8×149.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム OUKITEL C21 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL C21寸法(mm)68.8×149.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
テンピルスティック
テンピル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から96日以内出荷テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
インクジェットプリンター
Canon(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)液晶モニター2行液晶プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))約50.5動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBKプリントヘッド(総ノズル数)4096インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)給紙方式後トレイ、カセットプリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール動作温度範囲(℃)5~35商品タイププリンターTEC値約0.14kWhエコマーク認定番号18 155 074
はがせる両面テープ 透明強接着
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469税込¥5161巻当日出荷のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙テープ長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。色黒間口(mm)55
ブレードロック(オール黄銅製)
フローバル¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
液晶保護フィルム OUKITEL C21 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL C21寸法(mm)68.8×149.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)
日東工器(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
セラミックブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
スリムチェスト
アイリスオーヤマ¥4,698税込¥5,1681台翌日出荷クローゼット収納にぴったりのスリムチェストです。幅20cmのスリム形状なので、クローゼット内に空いた細い隙間に置くことができ、スペースを無駄なく有効活用できます。形の崩れがちな小さなかばんや、靴下、ハンカチなどの小さなファッション小物の収納に最適です。移動に便利なキャスター付きです。材質ポリプロピレン幅(mm)200色ナチュラル奥行(mm)410
金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
...




![[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162444-231025-02.jpg)