カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • 電気材料(11)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1007-1」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,012税込1,113
1個
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
778税込856
1個
欠品中
ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)47表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23660
ガセット(L)ヒンジピラー (C1) MAZDA(マツダ)ガセット(L)ヒンジピラー (C1)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
ガセット(L) サスペンション (C1) MAZDA(マツダ)ガセット(L) サスペンション (C1)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(L) F.ピラ (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) F.ピラ (C1)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
リンフォースメント(L) エンドパネ (C1) MAZDA(マツダ)リンフォースメント(L) エンドパネ (C1)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(L) サイドシル (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) サイドシル (C1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(L)  C ピラ (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) C ピラ (C1)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) インストルメント (C1) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) インストルメント (C1)MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(L).サスペンシ (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L).サスペンシ (C1)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
プレート(L) アンカー ナット (C1) MAZDA(マツダ)プレート(L) アンカー ナット (C1)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
ピラー(L)リヤーアウター (C1) MAZDA(マツダ)ピラー(L)リヤーアウター (C1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ピラー(L) インナーフロント (C1) MAZDA(マツダ)ピラー(L) インナーフロント (C1)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
パネル(L) リヤー サイド (C1) MAZDA(マツダ)パネル(L) リヤー サイド (C1)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
レール(L) インナールーフ (C1) MAZDA(マツダ)レール(L) インナールーフ (C1)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(L)  D ピラ (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) D ピラ (C1)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ピラー(L)インナーB (C1) MAZDA(マツダ)ピラー(L)インナーB (C1)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
両角キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S50C/10セイキ製作所
630税込693
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60
リーンフォースメント(L)Bピラー (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L)Bピラー (C1)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(L) ヒンジ (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) ヒンジ (C1)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ペタシャムリボン シンドーペタシャムリボンシンドー
1,498税込1,648
1巻(15m)
翌々日出荷
長さ(m)15材質レーヨン100%(日本製)
光る棚用専用LED器具(AC100V) ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(AC100V)ハヤノ産業
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。AC100V 50/60Hz仕様一般コンセント・AC電源レール対応。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。本品はLED器具のみの品番となります。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。高さ(mm)28.5奥行(mm)29
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
1,998,000税込2,197,800
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003
バンコテンプレート L型 バンコバンコテンプレート L型バンコ
529税込582
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
両面ツヤあり仕上
寸法(縦×横×厚さ)(mm)59×137×0.35
FSC組立タイプ 日東工業FSC組立タイプ日東工業
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
ラベル(ワーニング) ブレーキ イ AR50-C1 56040-1007 Kawasakiラベル(ワーニング) ブレーキ イ AR50-C1 56040-1007Kawasaki
399税込439
1個
4日以内出荷
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
ステンレスキャッチクリップ SUGICO(スギコ)ステンレスキャッチクリップSUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
17,340税込19,074
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
10,625税込11,688
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)ACシリーズ カムスイッチ Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリードRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリードRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリードRS PRO
159税込175
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セル電池、リード線 150 mm に適しています。寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 38.2 x 27.5 x 14.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリードRS PRO
269税込296
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 62.6 mm 25.7 mm 15.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 62.6 x 25.7 x 15.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリードRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応