カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- 機構部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 切削工具(8)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(21)
- SMC(10)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- BIG DAISHOWA(3)
- 泰生工業(3)
- カワグレ(3)
- ユキワ精工(2)
- アメリカン電機(2)
- パール金属(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- PROST's(2)
- カーメックス(1)
- コノエ(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- LEC(レック)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-1085」の検索結果

ステンレス鍵付角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24635
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
ゼノア(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷から10日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合(本体品番)G2000T
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から10日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
ベジライブ キッチンクリーナー
パール金属¥339税込¥3731個翌々日出荷最後まですくえるキッチンクリーナー(硬め)材質へら:飽和ポリエステル樹脂 ハンドル:スチロール樹脂質量(g)31全長×全幅W(mm)250×55
リビック ステンレステーブルポット
パール金属¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷シンプルなスクリュー栓を採用。半回転で簡単に閉まる。真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。材質内びん:ステンレス鋼、胴部・ハンドル:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、開閉レバー:亜鉛合金(クロムめっき)、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム質量(g)927容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×275保温効力(℃)69以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)
コンビOAタップ2個コード付
アメリカン電機¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC10寸法L(mm)28ΦD18
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC10寸法L(mm)28ΦD18










![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)