カテゴリ
- 切削工具(8)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- 泰生工業(3)
- ユキワ精工(2)
- アメリカン電機(2)
- パール金属(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- PROST's(2)
- カーメックス(1)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- LEC(レック)(1)
- アイゼン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 廣杉計器(1)
- NBC[バッテリー](1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ゼノア(1)
- バンコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-1085」の検索結果

ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
ゼノア(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷から10日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合(本体品番)G2000T
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から10日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
ベジライブ キッチンクリーナー
パール金属¥339税込¥3731個翌々日出荷最後まですくえるキッチンクリーナー(硬め)材質へら:飽和ポリエステル樹脂 ハンドル:スチロール樹脂質量(g)31全長×全幅W(mm)250×55
リビック ステンレステーブルポット
パール金属¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷シンプルなスクリュー栓を採用。半回転で簡単に閉まる。真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。材質内びん:ステンレス鋼、胴部・ハンドル:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、開閉レバー:亜鉛合金(クロムめっき)、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム質量(g)927容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×275保温効力(℃)69以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)
コンビOAタップ2個コード付
アメリカン電機¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC10寸法L(mm)28ΦD18
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC10寸法L(mm)28ΦD18
激落ちくん粉末セスキ
LEC(レック)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個(500g)当日出荷セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭成分セスキ炭酸ソーダ形状粉末シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281リンク翌々日出荷から42日以内出荷バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
ホールキャップ
泰生工業¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)当日出荷から翌々日出荷下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。用途ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。仕様箱入材質スチール、ステンレス(SUS430)仕上処理(スチール)三価クロメート仕上げ
ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様)
泰生工業¥119,800税込¥131,7801セット(400本)当日出荷から翌々日出荷施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角穴付キャップボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ穴の形状六角穴
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(2kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![プラスチック防水ケース GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765168-251222-02.jpg)
プラスチック防水ケース
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷保護等級IP65の防水・防塵機能を持ったプラスチックボックスです外形寸法(mm)105×75×40保護等級IP65の防水・防塵機能
エアフィルター
MANN-FILTER¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532998。・モデル名: GFW-MIC-1001
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥42,980税込¥47,2781個(3kg)5日以内出荷テスラ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーテスラ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヒジカタボルト(キャップボルト仕様)
泰生工業¥319~税込¥351~1本ほか6日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート








![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)

























![プラスチック防水ケース GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765168-251222-02.jpg)