カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- トラック純正部品(11)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- 制御機器(7)
- 作業服(6)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(21)
- 三菱ふそう(12)
- NTツール(6)
- NSP(6)
- 日本アキュライド(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- パール金属(3)
- RS PRO(2)
- アークランドサカモト(1)
- コノエ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 椿本チエイン(1)
- 八光電機(1)
- ホンダ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 油研工業(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- Canon(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-1152」の検索結果

ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,474税込¥1,6211個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
バッテリーBOX(105A用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
リニア型多目的スライドレール C115
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)370/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
PRO SERIES PCカップリング(口金留)
アークランドサカモト(2件のレビュー)¥249税込¥2741個翌々日出荷デコレーション用の口金です。用途デコレーション口金使用方法絞り袋の先端3cmの所をカット本体を絞り袋の中に入れる本体ネジの部分を袋の先端から出すナットに口金を入れる本体ネジ部分にセットし、出来上がり規格厚生省告示20号食品衛生法規格試験合格
ミル セラミック IH対応軽量フライパン
パール金属¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ガードガイド
摂津金属工業¥1,998税込¥2,1981セット(20個)当日出荷サブラックFBCシリーズ用のカードガイド仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11色ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器
パール金属¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷押すだけで簡単に野菜の水切り。プッシュハンドルロック機能。バスケットを止めるブレーキボタン付。すべり止め付。保存容器として。材質容器:ポリスチレン、バスケット:ポリプロピレン、ふた・回転板:AS樹脂、プッシュ部:熱可塑性エラストマー、プッシュ部ロック・ブレーキボタン:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー、バネ:ステンレス鋼質量(g)980容量(L)4.2寸法(外径×高さ)(mm)収納時:230×165
リニアースライドレール711.2mm
日本アキュライド¥8,398~税込¥9,238~1セット(2本)翌日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)631種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)711.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール609.6mm
日本アキュライド¥8,198~税込¥9,018~1セット(2本)翌日出荷から3日以内出荷種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)609.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
リニアースライドレール660.4mm
日本アキュライド¥8,398~税込¥9,238~1セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)580.2種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)660.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール558.8mm
日本アキュライド¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)478.6種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)558.8表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール508.0mm
日本アキュライド¥7,298~税込¥8,028~1セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)427.8種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)508表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ
NSP¥9,898税込¥10,8881着3日以内出荷上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。