ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器

ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 - パール金属ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 - パール金属ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 - パール金属ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 - パール金属ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 - パール金属ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 - パール金属ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 - パール金属

押すだけで簡単に野菜の水切り。
プッシュハンドルロック機能。
バスケットを止めるブレーキボタン付。
すべり止め付。
保存容器として。

材質
容器:ポリスチレン、バスケット:ポリプロピレン、ふた・回転板:AS樹脂、プッシュ部:熱可塑性エラストマー、プッシュ部ロック・ブレーキボタン:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー、バネ:ステンレス鋼
質量(g)
980
容量(L)
4.2
寸法(外径×高さ)(mm)
収納時:230×165
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128070CC-1152
¥5,000
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする