カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,972)
  • 制御機器(1,738)
  • バイク純正部品(633)
  • 農業機械(472)
  • バイク部品(323)
  • 切削工具(216)
  • 油圧機器・油圧ホース(203)
  • メカニカル部品(187)
  • 電気材料(168)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(145)
  • 物流用品(142)
  • 機構部品(122)
  • トラック純正部品(111)
  • 自動車純正部品(74)
  • 作業工具(64)
  • 測定用品(62)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 空調・電設資材(60)
  • 研磨材(42)
  • 建築金物(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • オフィス家具(32)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 電動工具(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 事務用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 家電(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • 塗料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「c-125」の検索結果

8,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C125 スタンダード Vベルト エスコC125 スタンダード Vベルトエスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-125種類Vベルト規格C125
交換ローラーキット( DR-C225W 2/C225 2/C225W/C125用) Canon交換ローラーキット( DR-C225W 2/C225 2/C225W/C125用)Canon(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
交換ローラーキット
交換目安読取枚数:10万枚対応機種DR-C225W II/C225 II/C225W/C125用
SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC Texas InstrumentsSENSOR ANALOG -40C-125C 8SOICTexas Instruments
349税込384
1個
13日以内出荷
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~125℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:6.2mV/℃●特長:出力スイッチ●精度 - 最高(最低):±3℃(±4℃)●テスト条件:25℃~85℃(-40℃~125℃)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0434-37
MNo6チェザー M6C125Aー150A REX(レッキス工業)MNo6チェザー M6C125Aー150AREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザトラスコ品番809-4484適合機種MNo.6質量(kg)1.6寸法MNo.6自動5ー6
排気カバーC125 ノーリツ排気カバーC125ノーリツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GTH-C2463シリーズ関連資料(0.05MB)
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
399税込439特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
CS Series(CS1C125) SMCCS Series(CS1C125)SMC
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
オイルコウカンパーフェクトセット C125 DAYTONA(デイトナ)オイルコウカンパーフェクトセット C125DAYTONA(デイトナ)
499税込549
1個
3日以内出荷
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C125) SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C125)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS Series(CS2C125) SMCCS Series(CS2C125)SMC
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
GIVI SR1168 C125(18-19) DAYTONA(デイトナ)GIVI SR1168 C125(18-19)DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ロックアップシリンダ CDL1C125 SMCロックアップシリンダ CDL1C125SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
C125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3175エスコ品番EA967CR-125種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C125シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1400型番C-125寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
ステー(C125:P-SHOOTER/SSSマフラー用)補修部品 TAKEGAWA(武川)ステー(C125:P-SHOOTER/SSSマフラー用)補修部品TAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
補修部品
用途スペシャルパーツ武川補修部品
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(62件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CS2 - エアシリンダ(CDS2C125) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2C125)SMC
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
GIVI 1168A+A1168A C125(18 DAYTONA(デイトナ)GIVI 1168A+A1168A C125(18DAYTONA(デイトナ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
04-02-0324 P-SHOOTER スーパーカブC125 TAKEGAWA(武川)04-02-0324 P-SHOOTER スーパーカブC125TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
659税込725特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
コロタップ400 転造タップ UNF C125 サンドビックコロタップ400 転造タップ UNF C125サンドビック
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C125
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
CS2 - エアシリンダ(CS2C125TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2C125TN)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ポートねじの種類(TN) NPT
CS2 - エアシリンダ(CS2C125TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2C125TF)SMC
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CS2 - エアシリンダ(CDS2C125TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2C125TF)SMC
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
SSSマフラー(ブラックプロテクター) スーパーカブC125:2BJ TAKEGAWA(武川)SSSマフラー(ブラックプロテクター) スーパーカブC125:2BJTAKEGAWA(武川)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125SMC
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
...