カテゴリ

  • トラック純正部品(97)
  • 物流用品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 機構部品(67)
  • 自動車純正部品(65)
  • 切削工具(64)
  • オフィス家具(58)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • メカニカル部品(45)
  • 制御機器(37)
  • 研磨材(35)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電気材料(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 塗料(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)

「c-127」の検索結果

852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板) サカエカスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
高さ(mm)730~1080奥行(mm)875材質(天板)ステンレス天板R付色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)180色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm均等耐荷重(kg/段)150(天板)
ケーブルラック用カバー 山型カバーエンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型カバーエンドカナフジ電工
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
山型カバーと平カバーを連結した際、端部のスキマを塞ぐ為の金具です。
備考1個
RENTHAL 520R1 118 MAIL | C127 Renthal(レンサル)RENTHAL 520R1 118 MAIL | C127Renthal(レンサル)
34,980税込38,478
1個
36日以内出荷
厚薄グラデーション 異形スキージー Qfield厚薄グラデーション 異形スキージーQfield
59,980税込65,978
1箱(100個)
4日以内出荷
本製品は用途に応じて選べる5種類の硬度をご用意しています。40度(黄色):柔らかめで、繊細な作業に最適 :50度(青)やや柔らかく、汎用性が高い :60度(赤)中間の硬さで、バランスが良い :70度(オレンジ)やや硬めで力を入れた作業に適する :80度(紫)もっとも硬く、高負荷のフィルム貼り作業に最適エッジ部分は2種類のデザイン 薄いエッジ:細かい隙間に差し込む作業に適しており、柔軟性があります 厚いエッジ:布を貼り付けて使用することで、広い面積のフィルム施工に対応可能です。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPEE
Drag Specialties SHOCKS 11"BLK 85-22FLT | C16-0127B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS 11"BLK 85-22FLT | C16-0127BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHOCKS 11"CHR 85-22FLT | C16-0127 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS 11"CHR 85-22FLT | C16-0127DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕様アダプタ型勝手N名称ボーリングバイト用ホルダFIG1
ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手動ジャッキジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用重量物の位置決め用橋梁工事用造船工事及び補修土木及び建築工事用重量物の支持用
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG12-・CT-SG12-・ST-SG12-仕様クーラントシールスクリュH:40~55質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG12-3.0~12.5/CT-SG12-6.0~12.5/ST-SG12-6.0~12.5ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH12、スパナ:FS36、ロックナット:SGN12、長さ調節ねじ:APM12-2寸法L2(mm)20.5把握径(Φmm)d:3.0~12.5ロックナットD(Φ):36長さ調整ねじH:40~55
ローカウンター ナイキローカウンターナイキ
72,980税込80,278
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
高さ(mm)700奥行(mm)700グリーン購入法適合
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/キャスター付) サカエ軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/キャスター付)サカエ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)907材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)200色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/キャスター付) サカエ軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/キャスター付)サカエ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。キャスター付で、移動も簡単に行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)907材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/メラミン天板/移動式) サカエカスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/メラミン天板/移動式)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)850~1200(天板高さ)材質(本体)スチール奥行(mm)875全高(mm)1913ストッパーあり(×2)材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)130、(天板)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) サカエカスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式)サカエ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)850~1200(天板高さ)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)875全高(mm)1913ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)130、(天板)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
5,898税込6,488
1個
16日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
SFVC2A JPI 600  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 600 SO-RFブリストワ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 SO-RFブリストワ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
SFVC2A JPI 600  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 600 BL-RFブリストワ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
SFVC2A JPI 300  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 BL-RFブリストワ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
テーブル LION (ライオン事務器)テーブルLION (ライオン事務器)
69,980税込76,978
1台
36日以内出荷
豊富なバリエーションで多様なミーティングスペースを演出。移動性に優れた片側キャスター脚や配線ボックス付タイプをラインアップしオープンスペースでの使用やモバイルワークにも最適です。
グリーン購入法適合
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から24日以内出荷
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
SUS316オールアンカー 大阪魂SUS316オールアンカー大阪魂
2,212税込2,433
1個
翌日出荷
ドブタイトアンカー 大阪魂ドブタイトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
3カ-W タイトアンカー 大阪魂3カ-W タイトアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ドブオールアンカー 大阪魂ドブオールアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ドブルーティアンカー 大阪魂ドブルーティアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
985税込1,084
1個
翌日出荷
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
916税込1,008
1個
翌日出荷
材質SUS
3カ-W ルーティアンカー 大阪魂3カ-W ルーティアンカー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
3カ-W オールアンカー 大阪魂3カ-W オールアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物コーナーガード(スチールタイプ)丸善織物
999税込1,099
1個
4日以内出荷
鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。堅牢性の高いスチールタイプです。
材質スチール
スーパーレザーカスタムシングリップ ヨネックス(YONEX)スーパーレザーカスタムシングリップヨネックス(YONEX)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
グリップを細く調整できる、極薄レザーグリップ。
材質ポリウレタン寸法(mm)25×1200×1.2グレー
キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶消し)菊水化学工業
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
...