カテゴリ

  • メカニカル部品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(9)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1680」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(23件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(15本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(15本)
当日出荷から9日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
パイプ用針金誘引フック TAKIGEN(タキゲン)パイプ用針金誘引フックTAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
4日以内出荷
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
4,698税込5,168
1セット(15本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋼板カバーFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIASTRINO DI COLLEGAMENTO POST 8000C1680 MV AGUSTAPIASTRINO DI COLLEGAMENTO POST 8000C1680MV AGUSTA
1,698税込1,868
1個
31日以内出荷
3カ-W タイトアンカー 大阪魂3カ-W タイトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W ルーティアンカー 大阪魂3カ-W ルーティアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W オールアンカー 大阪魂3カ-W オールアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
ドブルーティアンカー 大阪魂ドブルーティアンカー大阪魂
1,074税込1,181
1個
翌々日出荷
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
2,100税込2,310
1個
翌々日出荷
材質SUS
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
2,594税込2,853
1個
翌々日出荷
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
24,980税込27,478
1箱(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から42日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
ドブベストアンカー 大阪魂ドブベストアンカー大阪魂
1,036税込1,140
1個
翌々日出荷
Simple Use 竹製料理用箸 パール金属Simple Use 竹製料理用箸パール金属
229税込252
1本
翌々日出荷
便利な天然竹製料理箸です。使いやすい約33cmサイズです。
材質天然竹質量(g)17寸法(cm)33寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1本:330×7×7
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
アルミ背付ベンチ用着せかえカバー CAPTAIN STAGアルミ背付ベンチ用着せかえカバーCAPTAIN STAG
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
取り付け簡単。手洗い可能。キャプテンスタッグアルミ背付ベンチ専用の着せ替えカバー。
材質本体:ポリエステル寸法(mm)930×820×5ブラック質量(g)200
クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16栗山百造(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
15,980税込17,578
1セット(15本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
399税込439
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
570税込627
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
31,980税込35,178
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から106日以内出荷
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ