曜日別特売

TOUCH st ボトル水切り2

TOUCH st ボトル水切り2 - パール金属TOUCH st ボトル水切り2 - パール金属TOUCH st ボトル水切り2 - パール金属

いろいろなところにペタっとくっつく。ペットボトルやマグボトル、まな板の水切りに。食洗機OK

材質
シート部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)、フック部:ナイロン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
グレー
質量(g)
83
シートサイズ(mm)
幅130×奥行75
使用時寸法(mm)
幅105×奥行130×高さ65
フック寸法(mm)
幅130×奥行30×高さ65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544178CC-1733
¥1,000
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする