扉面からの突起が少ない平面タイプです。
ハンドルは起こした位置で保持されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途タンクローリー・特装車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード21676
1個
¥1,631
税込¥1,794
当日出荷
張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。
仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)
トラスコ品番352-5627
幅(mm)1800
質量(kg)16
タイプ背なし
種類ロビーチェア
奥行(mm)420
張地防汚レザー(ビニールレザー)張り
背もたれなし
肘掛なし
組立時間2人20分
座高(mm)420
素材防汚レザー(ビニールレザー)
1脚
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
ひじ掛け付きのコンパクトチェア。
ドリンクホルダー付き。
質量(g)1500
耐荷重(kg)70
座面高さ(mm)240
材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォーム
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×400×520
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×600
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
31日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料
仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
関連キーワード