カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36,108)
  • 制御機器(12,318)
  • 自動車純正部品(11,706)
  • メカニカル部品(6,670)
  • パソコン/周辺機器(6,583)
  • バイク純正部品(6,415)
  • 農業機械(6,161)
  • 切削工具(2,938)
  • オフィス家具(2,040)
  • 空調・照明・電設資材(1,961)
  • 電気材料(1,955)
  • 機構部品(1,586)
  • 物流用品(1,492)
  • 測定用品(1,482)
  • 科学研究・開発用品(1,426)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,316)
  • 作業工具(1,045)
  • 配管・水廻り設備部材(984)
  • バイク部品(959)
  • 家電(767)
  • 作業服(678)
  • 船舶用品・漁業資材(664)
  • 電動工具(581)
  • 事務用品(557)
  • 建築金物(538)
  • トラック純正部品(533)
  • 研磨材(531)
  • ねじ・ボルト・釘(520)
  • FA担当者のオススメ新商品(515)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(512)
  • 医療(504)
  • 学童・教育用品(485)
  • 自動車補修部品(473)
  • 保管用品(431)
  • カー用品(428)
  • 日用品(426)
  • 店舗什器・備品(414)
  • 溶接用品(405)
  • 自転車部品(379)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(363)
  • 厨房用品(353)
  • 清掃用品(326)
  • 卓上消耗品(323)
  • 梱包用品(311)
  • 農業・園芸資材(306)
  • トラック用品・パーツ(305)
  • 防災用品(299)
  • 介護用品(288)
  • 住設機器(271)
  • 建材・エクステリア(270)
  • 防犯用品(266)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(259)
  • 安全用品(258)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(205)
  • 安全標識(199)
  • 安全保護具(191)
  • バッテリー・電装(161)
  • 空圧工具(159)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(158)
  • 安全靴・作業靴(138)
  • はんだ関連・静電気対策用品(131)
  • クリーンルーム用品(129)
  • 塗装・養生・内装用品(126)
  • 縫製用品(124)
  • 自動車用オイル・ケミカル(120)
  • 測量用品(土木/建設)(117)
  • 測定関連サービス(117)
  • スプレー・オイル・グリス(109)
  • 食品・飲料(104)
  • フォークリフト・産機・建機用品(80)
  • 鈑金・塗装(78)
  • 整備工具・収納(76)
  • ヘルスケア(60)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(59)
  • 塗料(52)
  • 手袋(47)
  • 理美容(46)
  • テープ(41)
  • 進物(40)
  • 接着剤・補修材(39)
  • マスク(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(36)
  • タイヤ・足回り(36)
  • 洗車・清掃(34)
  • 救急・衛生(29)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 完成車(25)
  • 農具(24)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • エンジン工具(20)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 名入れカレンダー(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「c-2」の検索結果

関連キーワード
122,210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2V

    関西通信電線(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5C-2VS

    関西通信電線
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5C-2VS概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒導体構成(本/mm)7/0.09導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)AC 1000/分静電容量(nF/km)約69
  • C-2クリップ CATEYE(キャットアイ)

    C-2クリップ

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ポケットやサドルバッグなどにライトを取り付け可能にするクリップ。
    適合ラピッドシリーズ(TL-LD700/710/720は別途スペーサーXが必要)、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラックアズワン品番64-9544-72
  • JIS Vプーリー C-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類Vプーリー溝数2リム幅w(mm)59.5下穴径d(Φmm)-溝の形C
  • ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト

    ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203

    プロト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
    特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • コレダーライン C-2D タキヤ

    コレダーライン C-2D

    タキヤ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5ボードに対応します。
    仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
  • コレダーライン C-2A タキヤ

    コレダーライン C-2A

    タキヤ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井、壁の見切り部ヘの取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。 9.5ボードに対応します。
    仕様天井面付、壁面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
  • コレダーライン C-2E タキヤ

    コレダーライン C-2E

    タキヤ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。12.5ボードに対応します。
    仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
  • Type-Cケーブル2.0M FSC

    Type-Cケーブル2.0M

    FSC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュの高耐久モデル
    用途5V3A充電通信色ホワイトケーブル長(m)2
  • コレダーライン C-2B タキヤ

    コレダーライン C-2B

    タキヤ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井、壁の見切り部ヘの取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。 12.5ボードに対応します。
    仕様天井面付、壁面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
  • Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー)

    Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー

    Anker(アンカー)
    ¥1,355税込¥1,491
    1個
    当日出荷
    優れた互換性。MacBook 2018、Galaxy S9などの幅広いUSB-Cポート搭載機器で動作するように設計されています。より多くの機能を。SDスロットとmicroSDスロットを搭載し、手軽にファイルの同期や転送、共有ができます。超コンパクト。他の周辺機器向けに使用中のUSBポートの隣でも干渉することなく使用することができます。また、保護ケースに入っているスマートフォンでも使用可能です。スマートフォンに最適。USB-C経由で接続してお使いのスマートフォンの容量メモリを大幅に拡張します。高速データ転送。フォトアルバムや動画、映画などを5Gbps以上のスピードで瞬時に転送することができます。高い耐久性。高品質な素材を使用し、10,000回以上におよぶ接続にも耐えられるよう設計しました。
    仕様非対応機種:・ニンテンドースイッチ色グレー対応機種ノートPC:MacBook、MacBook Pro、ChromeBook、XPSタブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)スマートフォン:Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ 他
  • BB竹バガス・ABバガス カレー容器 C-2 蓋 PackStyle(パックスタイル)

    BB竹バガス・ABバガス カレー容器 C-2 蓋

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50枚)
    当日出荷
    BB・ABカレーC-2ラミ専用透明蓋。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
    材質OPS長さ(mm)236色透明高さ(mm)18短辺(mm)145商品タイプ蓋
  • TYPE-Cケーブル2M FSC
    パープル
    ピンク
    ブルー

    TYPE-Cケーブル2M

    FSC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュの高耐久モデル
    用途5V3A 充電通信ケーブル長(m)2
  • Type-Cケーブル2.0m FSC

    Type-Cケーブル2.0m

    FSC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュの高耐久モデル
    用途5V3A。充電通信色ブラックケーブル長(m)2
  • 30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子

    30W コンセントチャージャー C×2

    多摩電子
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。90°可動収納式プラグ採用
    接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD30W / (5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A)
  • コレダーライン C-2S タキヤ

    コレダーライン C-2S

    タキヤ
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    5日以内出荷
    住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。
    仕様天井面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
  • 電動アクチュエータ LEY32C-2 SMC

    電動アクチュエータ LEY32C-2

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 同軸ケーブル 3C-2V 正和電工

    同軸ケーブル 3C-2V

    正和電工(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
    仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
  • コレダーライン C-2E ストップ タキヤ

    コレダーライン C-2E ストップ

    タキヤ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)17シリーズコレダーライン寸法W(mm)24仕上アルマイト
  • コレダーライン C-2A ストップ タキヤ

    コレダーライン C-2A ストップ

    タキヤ
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ色シルバー寸法H(mm)13.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)28仕上アルマイト
  • USB2.0ケーブル C-C 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-C 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to C5V/3A対応
    仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:48g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4510-89
  • PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65Wチャージャー C×2+A

    多摩電子
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
    接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • その他(C2~) SMC

    その他(C2~)

    SMC(4件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コレダーライン C-2D ストップ タキヤ

    コレダーライン C-2D ストップ

    タキヤ(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)13.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)24仕上アルマイト
  • PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65W チャージャー C×2+A

    多摩電子
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
    用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
  • サンボックス C-2 サンコー(三甲)
    グレー
    ブルー

    サンボックス C-2

    サンコー(三甲)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様自動化ライン用コンテナー適合サンボックス330フタ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-2材質PPフタなし底形状格子リブ適合カード差し98型(ワンタッチ式)、19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、20型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
  • 充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大65W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム

    充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大65W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5465材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型

    扶桑精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5393材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)G1/8
  • サンボックス NS9C-2 サンコー(三甲)
    グリーン
    グレー
    ブルー

    サンボックス NS9C-2

    サンコー(三甲)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンボックスNS5C、サンボックスNS7C、サンボックスNS9C、サンボックスNS9C-H種別NS9C-2材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×271×130適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)、13型(ワンタッチ式)、26N型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)312×220×110コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス NS9C 孔有外寸(幅×奥行×高さ)(mm)363×271×130有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×220×110
  • オイルタンクホースクリップ BPS-C-2 プロトブレンボ

    オイルタンクホースクリップ BPS-C-2

    プロトブレンボ
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-2。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ2個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 2個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
    色ブラック適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TBキット内容クリップ 2個
  • 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【C2】充電式フラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
    用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)本体109、電池含む190使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68LEDLuminus SST40 × 1耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS光度(cd)3200明るさ(Lm)最大2000供給電源typeC(本体へ直接)照射距離(m)最大130直径×長さ(mm)29×128.6電球の種類LED
  • GEAR C-2 ホンダ

    GEAR C-2

    ホンダ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
  • C-2 GEAR ホンダ

    C-2 GEAR

    ホンダ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
  • プライマーC-2 信越化学工業

    プライマーC-2

    信越化学工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(250g)
    欠品中
    信越シリコーンのシーリング材の接着性を向上させる下地処理剤
    用途1成分形用:ホーロー、磁器、金属成分シリコーンその他【溶媒】脂肪族炭化水素、トルエン色淡黄色透明液体容量(g)250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)35
  • C Series(C2SF) SMC

    C Series(C2SF)

    SMC
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • C-2 用 フランジ ネオダクト

    C-2 用 フランジ

    ネオダクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(3個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)160長さL(mm)25高さH(mm)130定尺(mm)2000