曜日別特売

Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー

Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー - Anker(アンカー)Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー - Anker(アンカー)Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー - Anker(アンカー)Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー - Anker(アンカー)Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー - Anker(アンカー)Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー - Anker(アンカー)Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー - Anker(アンカー)Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー - Anker(アンカー)

優れた互換性
MacBook 2018、Galaxy S9などの幅広いUSB-Cポート搭載機器で動作するように設計されています。
より多くの機能を
SDスロットとmicroSDスロットを搭載し、手軽にファイルの同期や転送、共有ができます。
超コンパクト
他の周辺機器向けに使用中のUSBポートの隣でも干渉することなく使用することができます。また、保護ケースに入っているスマートフォンでも使用可能です。
スマートフォンに最適
USB-C経由で接続してお使いのスマートフォンの容量メモリを大幅に拡張します。
高速データ転送
フォトアルバムや動画、映画などを5Gbps以上のスピードで瞬時に転送することができます。
高い耐久性
高品質な素材を使用し、10,000回以上におよぶ接続にも耐えられるよう設計しました。

対応機種
ノートPC:MacBook、MacBook Pro、ChromeBook、XPS
タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
スマートフォン:Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ 他
仕様
非対応機種:・ニンテンドースイッチ
色
グレー
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839195A83700A2
オープン
¥1,355
¥1,491(税込)
当日出荷
残り102点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする