カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(484)
  • 制御機器(170)
  • 切削工具(83)
  • メカニカル部品(76)
  • 農業機械(28)
  • 自動車純正部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 電気材料(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • オフィス家具(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 厨房用品(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-200-4」の検索結果

1,102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴマルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプヒサゴ(2件のレビュー)
989税込1,088
1冊(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)強力ラバーマグネットTAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
当日出荷
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)廣杉計器(2件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2用外径(Φmm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
199税込219
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング砥石(WA) ミニターカッティング砥石(WA)ミニター
3,998税込4,398特価
1セット(10個)
当日出荷
種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5)廣杉計器
979税込1,077特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
花子くらぶ プリンカップ アークランドサカモト花子くらぶ プリンカップアークランドサカモト
379税込417
1個
翌々日出荷
プリン用カップです。
用途プリン用カップ品名・タイププリン型
廃液回収システム アズワン廃液回収システムアズワン
25,146税込27,661
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
小判グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]小判グラタン皿ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
リブカジュアルソックス ゴートレイドリブカジュアルソックスゴートレイド
1,198税込1,318
1セット(12足)
当日出荷
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
KCC ロングコネクタ イハラサイエンスKCC ロングコネクタイハラサイエンス
4,488税込4,937
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントC2000型ニッタ化工品
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般形状角形接続方式おねじ・プレート適合用途防振
SAブローニュ 小判チェーフィング目皿付 TKGSAブローニュ 小判チェーフィング目皿付TKG
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
調理したてのおいしさとあたたかさを、そのまま食卓へ。熱をムラなく効率的に伝え、微妙な火加減を要するものも味わい深く仕上げる「ブローニュチェーフィング」。抜群の保温性と耐久性、美しい光択と使い勝手の良さを、ぜひ一度お試しください。機能とデザインが一体化した、贅沢なシリーズです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×313×220
ドレンボルト JTCドレンボルトJTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YCCコレット ユキワ精工YCCコレットユキワ精工
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
赤液二重管温度計 300L 東亜計器赤液二重管温度計 300L東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)1
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 SハンドルIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
両角キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/20セイキ製作所
2,081税込2,289
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー幅b(mm)20高さh(mm)12公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
SAレ・アール 小判グラタンセット TKGSAレ・アール 小判グラタンセットTKG
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
オーブンウェアと専用スタンドのセットは、調理されたばかりの美味と温度を逃さずキープする、グランシェフの誇りです。ネオクラシカルな流れをくんだ、優美で格調高いフォルムも人気の秘密。人間工学に基づいて作られたデザインとバランス、デリケートな指先になじむ使いやすさで、心からの満足をお約束します。レ・アールスタンドには、アルミプレートと特殊セラミックプレートが付属されており、料理をムラなく均一にゆっくりあたためます。プレートホルダーを取りはずせばコールド料理の演出もいっそう引き立ちます。コンソメスープなど液状のものはヒーティングプレート丈で御使用できますが、シチュー・グラタンなどはアルミプレートで御使用ください(内容物がコゲつきます。)スタンドはコンパクト収納のスタッキング式
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
194,000税込213,400
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
三角柄三角スキージー Qfield三角柄三角スキージーQfield
17,980税込19,778
1箱(60個)
4日以内出荷
4色から選択可能。耐熱性があり刃先が薄いため、ガラスに密着して簡単に洗浄可能。ハンドルを強化加工したため、水切り作業時の耐久性と柔軟性を両立。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POM
SAシャトレ 小判グラタンセット TKGSAシャトレ 小判グラタンセットTKG
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。
KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOAKOA リード線形抵抗器 GSシリーズKOA
6,598税込7,258
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 YハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)止水ボール 保護カバーホーシン(HOSHIN)
42,980税込47,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
止水ボール表面を保護するカバーです。
...