カテゴリ
- 切削工具(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 制御機器(66)
- 農業機械(28)
- 物流用品(20)
- 電気材料(17)
- 自動車補修部品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク部品(11)
- 機構部品(10)
- メカニカル部品(9)
- 測定用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 安全用品(7)
- 作業工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バッテリー・電装(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 食品・飲料(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(73)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- IDEC(和泉電気)(23)
- KITO(キトー)(20)
- イスカル(19)
- タンガロイ(18)
- 明工社(12)
- OSG(オーエスジー)(7)
- omron(オムロン)(7)
- サンドビック(7)
- ICOM(アイコム)(7)
- 富士電機(6)
- 三菱マテリアル(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- KITACO(6)
- 岩田製作所(5)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(5)
- TRUSCO(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-200-4」の検索結果

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ
ヒサゴ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1冊(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
ワッシャー
岩田製作所¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から63日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
カッティング砥石(WA)
ミニター¥4,398税込¥4,8381セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)5熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂丸棒
アズワン¥255,320税込¥280,8521個当日出荷から8日以内出荷仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
組端子台
東洋技研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ![小判グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00633517-141008-02.jpg)
小判グラタン皿
ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
ダイヤモンドヤスリ
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
SAブローニュ 小判チェーフィング目皿付
TKG¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷調理したてのおいしさとあたたかさを、そのまま食卓へ。熱をムラなく効率的に伝え、微妙な火加減を要するものも味わい深く仕上げる「ブローニュチェーフィング」。抜群の保温性と耐久性、美しい光択と使い勝手の良さを、ぜひ一度お試しください。機能とデザインが一体化した、贅沢なシリーズです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×313×220
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
SAレ・アール 小判グラタンセット
TKG¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷オーブンウェアと専用スタンドのセットは、調理されたばかりの美味と温度を逃さずキープする、グランシェフの誇りです。ネオクラシカルな流れをくんだ、優美で格調高いフォルムも人気の秘密。人間工学に基づいて作られたデザインとバランス、デリケートな指先になじむ使いやすさで、心からの満足をお約束します。レ・アールスタンドには、アルミプレートと特殊セラミックプレートが付属されており、料理をムラなく均一にゆっくりあたためます。プレートホルダーを取りはずせばコールド料理の演出もいっそう引き立ちます。コンソメスープなど液状のものはヒーティングプレート丈で御使用できますが、シチュー・グラタンなどはアルミプレートで御使用ください(内容物がコゲつきます。)。スタンドはコンパクト収納のスタッキング式
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル
IDEC(和泉電気)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
SAシャトレ 小判グラタンセット
TKG¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。
三角柄三角スキージー
Qfield¥17,980税込¥19,7781箱(60個)4日以内出荷4色から選択可能。耐熱性があり刃先が薄いため、ガラスに密着して簡単に洗浄可能。ハンドルを強化加工したため、水切り作業時の耐久性と柔軟性を両立。用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POM
両角キー(フリーレングス)S45C/20
セイキ製作所¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
ケーブルカッター
はくでん¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷銅線・アルミ線・より線の切断に適した電線ケーブルカッターです。炭素鋼製の刃部と握りやすいPVCグリップを採用し、電気工事や配線作業に使用できます。材質55炭素鋼
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上![マーカーテープ スタディライナー 暗記用 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00600175-240919-02.jpg)
マーカーテープ スタディライナー 暗記用
PLUS(プラス)[文具]¥349税込¥3841個3日以内出荷暗記を楽しく!。机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、。印刷テープならではの絵柄が楽しい暗記用デザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の覚えたい文字の上に引いて、暗記用赤シートを重ねて隠して覚える。2.暗記学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、暗記ペンにはない楽しい柄で遊び心を加えたユニークな暗記テープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ仕様使い切りタイプテープ幅(mm)6(印刷幅約4.5)テープ長さ(m)5
...


























![小判グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00633517-141008-02.jpg)
















![マーカーテープ スタディライナー 暗記用 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00600175-240919-02.jpg)