カテゴリ

  • メカニカル部品(113)
  • 切削工具(88)
  • 制御機器(80)
  • 自動車補修部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 機構部品(23)
  • 測定用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 農業機械(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 研磨材(12)
  • 住設機器(10)
  • 事務用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • カー用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「c-203」の検索結果

595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替センサー POT-103C/203C用 goot(太洋電機産業)

    替センサー POT-103C/203C用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番364-4703適合機種POT-103C/POT-203C
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • エアブラシ 113C/203C型用部品 カップ蓋 扶桑精機

    エアブラシ 113C/203C型用部品 カップ蓋

    扶桑精機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0874
  • Y201132C203NQ C & K COMPONENTS

    Y201132C203NQ

    C & K COMPONENTS
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクローター ESMRT64LI3C 203mm センターロック ナロータイプ SHIMANO(シマノ)

    ディスクローター ESMRT64LI3C 203mm センターロック ナロータイプ

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • Y1011U2C203NQ C & K COMPONENTS

    Y1011U2C203NQ

    C & K COMPONENTS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクールチョーク 馬印

    スクールチョーク

    馬印(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(100本)
    当日出荷
    漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
    本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本入数100本、箱グリーン購入法適合
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト

    ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203

    プロト
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
    特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチールブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (38件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート樹脂板 光

    ポリカーボネート樹脂板

    (21件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウ

    マグネットシート ボードタイプ つや有り

    モノタロウ(15件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
    厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット商品タイプボード
  • ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(軽荷重用)

    旭精工(11件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
    種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
    形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙コップ WH7オンスペーパーカップ サンナップ

    紙コップ WH7オンスペーパーカップ

    サンナップ
    129税込142
    1袋(30個)
    当日出荷
    ベーシックな7オンスペーパーカップ
    用途レジャーやアウトドア、日常使いなどにも最適です。容量(mL)205容量(オンス)7口径(mm)72.6
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(13件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 自由ホウキA(平金具付スペア) CONDOR(山崎産業)

    自由ホウキA(平金具付スペア)

    CONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    自由ホウキA用の平金具付スペアです。
    種別スペアタイプスペア・金具あり材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応
  • 3310C-001-203L BOURNS

    3310C-001-203L

    BOURNS
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
  • 電話機コード 6極2芯 白 MCO

    電話機コード 6極2芯 白

    MCO(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バンド

    BAND-IT(バンドイット)
    13,980税込15,378
    1巻(30m)
    当日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201長さ(m)30
...