カテゴリ
- 制御機器(437)
- メカニカル部品(175)
- バイク純正部品(76)
- 自動車純正部品(45)
- 切削工具(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 自動車補修部品(35)
- 機構部品(23)
- 空圧工具(17)
- 測定用品(13)
- 物流用品(12)
- 安全用品(11)
- バイク部品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 電気材料(8)
- オフィス家具(8)
- 建築金物(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(394)
- YAMAHA(ヤマハ)(76)
- 旭精工(58)
- NTN(エヌティーエヌ)(51)
- FYH(日本ピローブロック)(45)
- MAZDA(マツダ)(30)
- CKD(18)
- SMC(17)
- ミニター(17)
- 協和精工(10)
- アサヒ工具(8)
- エスコ(6)
- ニッサン(6)
- 二葉製作所(6)
- 日本プリメックス(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ナベヤ(5)
- NTツール(5)
- 西邦工業(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-213」の検索結果

siroca 5L加湿器 SD-C213(CH)
siroca¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
siroca 5L加湿器 SD-C213(W)
siroca(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
yesido C213 スマホモニターホルダーMAG
日本トラストテクノロジー¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ボールジョイントと回転アームで角度自由自在。ベースマウントのノブを回すだけでモニターへ簡単取付。
siroca 5L加湿器 SD-C213(HD)
siroca¥6,798税込¥7,4781個欠品中【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色チタニウムグレー容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
ポケットケース
リングスター(55件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマー色クリア
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213
CST(チェンシンタイヤ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷アシスト自転車に最適!色黒/黒サイズ20×1.75タイプ一般車・アシストト・1本包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])240[35]パターンC213耐圧(kgf/cm2)2.4ETRTO規格47-406
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213
CST(チェンシンタイヤ)¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷アシストや三輪自転車に最適色黒/黒包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])240[35]パターンC213耐圧(kgf/cm2)2.4
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)
カードケース(パスケース) ハードタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥879税込¥9671枚当日出荷から3日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から17日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip C213NA 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS Chromebook Flip C213NA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット
純正インクカートリッジ brother LC213
brother(ブラザー)(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号19 142 037
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
...






























![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)