カテゴリ

  • バイク純正部品(211)
  • メカニカル部品(104)
  • 制御機器(63)
  • 自動車純正部品(39)
  • 切削工具(39)
  • 電気材料(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • トラック純正部品(9)
  • 機構部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「c-217」の検索結果

関連キーワード
608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフイツク, 2 B4C-217F2-50 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 2 B4C-217F2-50YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 2 B4C-217F2-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 2 B4C-217F2-30YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 1 B4C-217F1-21 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 1 B4C-217F1-21YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 1 B4C-217F1-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 1 B4C-217F1-10YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 2 B4C-217F2-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 2 B4C-217F2-10YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 2 B4C-217F2-21 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 2 B4C-217F2-21YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 1 B4C-217F1-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 1 B4C-217F1-30YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 1 B4C-217F1-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 1 B4C-217F1-40YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 2 B4C-217F2-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 2 B4C-217F2-40YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 2 B4C-217F2-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 2 B4C-217F2-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 1 B4C-217F1-50 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 1 B4C-217F1-50YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 1 B4C-217F1-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 1 B4C-217F1-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用)旭精工(11件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ワイヤーカッター ホーザンワイヤーカッターホーザン(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
PROTR,L C*NH217M* ホンダPROTR,L C*NH217M*ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
PROTR,R C*NH217M* ホンダPROTR,R C*NH217M*ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
カードケース ハード PLUS(プラス)[文具]カードケース ハードPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷
割れにくく中身をガードします。マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。
用途いつも手元で確認したい書類の保管に。材質PET(ポリエチレンテンフタレート)厚さ(mm)0.4
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトクWフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオンフジトク
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
超硬カッタークロスカット ミニター超硬カッタークロスカットミニター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)3カット名称クロスカット材質超硬対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
小ピッチコロコンフックエンド用 SUS(エスユーエス)小ピッチコロコンフックエンド用SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
小ピッチコロコンの端部に取付けるフックです。
付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス質量(g)48
安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ安心クッションSTRONG コーナー用極細カーボーイ
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。付属品専用両面テープ材質PVC取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
...