カテゴリ

  • 農業機械(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(31)
  • 自動車純正部品(24)
  • 切削工具(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-22-07」の検索結果

383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラコード TIGER(タイガー)パラコードTIGER(タイガー)
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
ダ円異径カップリング 未来工業ダ円異径カップリング未来工業
199税込219
1個
翌日出荷
ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
形状異径カップリング
木製トレー ノンスリップ M アサヒ興洋木製トレー ノンスリップ Mアサヒ興洋
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質天然木 積層材 表面塗装/ポリエステルウレタン塗装ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×1
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
実習ワンピース GC-2207 ナガイレーベン実習ワンピース GC-2207ナガイレーベン
8,298税込9,128
1枚
6日以内出荷
素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
7,898税込8,688
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ウェーブサマーフラッグガーランド アルファ[販促]ウェーブサマーフラッグガーランドアルファ[販促]
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
どこでも手軽に展開できる、人気の7連フラッグガーランド両面7連景況感のある吊り展開には複数使いがおすすめです。
材質紙・ひも寸法(cm)L180×H20
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズサンワ[テープ]
219,800税込241,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
マリンオーシャンフラッグガーランド アルファ[販促]マリンオーシャンフラッグガーランドアルファ[販促]
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
思わず駆け寄りたくなる、夏らしい躍動感あふれる売り場作りに!
仕様両面 7連盛況感のある吊り展開には、複数使いがおすすめです。材質紙・ひも寸法(cm)全長:180寸法H(cm)20
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.07表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
エンゼルフィッシュバナー アルファエンゼルフィッシュバナーアルファ
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
両面/7連
材質不織布・紙・ひも寸法(高さH×長さL)(mm)150×1800
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2ヤマト(切削工具)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
刃数2
両角キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/22セイキ製作所
2,219税込2,441
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー幅b(mm)22高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
コロマントキャプト アーバアダプタ サンドビックコロマントキャプト アーバアダプタサンドビック
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ハイビスカスフラッグガーランド アルファハイビスカスフラッグガーランドアルファ
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
展開場所を選ばない両面仕様です。 両面/7連
材質寸法(高さH×長さL)(mm)200×1800
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b PFERD 馬印TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15bPFERD 馬印
58,980税込64,878
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6ブラシ径(Φmm)60線径(Φmm)0.90仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:20全長(mm)85ブラシ幅(mm)15最高使用速度(m/s)4500(rpm)
ALPC2207BJ2AG ライト ブラック/グレー カゴ下用 J2-A 6V-0.9W SHIMANO(シマノ)ALPC2207BJ2AG ライト ブラック/グレー カゴ下用 J2-A 6V-0.9WSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
7日以内出荷
ALPC2207BJ2AL ライト シルバー/ブラック カゴ下用 J2-A 6V-0.9W SHIMANO(シマノ)ALPC2207BJ2AL ライト シルバー/ブラック カゴ下用 J2-A 6V-0.9WSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-7シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-7シリーズコノエ
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 VISHAYSMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入VISHAY
899税込989
1セット(10個)
7日以内出荷
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-7シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-7シリーズコノエ
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
保護コーナー KITO(キトー)保護コーナーKITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
フエンダ,フロント 22C-21511-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 22C-21511-01-P7YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(653件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット
当日出荷から4日以内出荷
C.D.I.ユニットアセンブリ 7VU-85540-22 YAMAHA(ヤマハ)C.D.I.ユニットアセンブリ 7VU-85540-22YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7VU-85540-21
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1C-22 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1C-22YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷