カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(74)
  • メカニカル部品(21)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-3-30k」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
樹脂キャップ 平角パイプ アルインコ樹脂キャップ 平角パイプアルインコ(9件のレビュー)
859税込945
1袋(4個)
当日出荷
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂ブラック
TDK 積層表面実装インダクタ TDKTDK 積層表面実装インダクタTDK
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入KEMET
519税込571
1セット(100個)
6日以内出荷
電圧範囲50VdcのKEMETC0G誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなしESR及びESLが極めて低い熱安定性が高い高いリプル電流性能
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7030-41
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入KEMET
12,980税込14,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7026-62
USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W) ZATTAUSBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W)ZATTA
1,298税込1,428
1個
欠品中
3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
寸法(mm)60×115×15グレー電力(W)100コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)
3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定 StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定StarTech.com
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。グレーコネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
欠品中
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途【用途】・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)【ポート構成(6ポート)】・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)【仕様】・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)・動作確認LED:接続時に青色点灯材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
USB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ StarTech.comUSB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタStarTech.com
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応
長さ(mm)23.5ブラック高さ(mm)15質量(g)34湿度(%RH)30~60コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)25製品幅(mm)60動作温度(℃)5~35対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)13質量(g)44ポート数2出力【AV】HDMI対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーション StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーションStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)117高さ(mm)16質量(g)87対応OSmacOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】4K@60Hz保証期間3年製品幅(mm)46動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)変換タイプメス - オス
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダーStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】アルミタイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
当日出荷
7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-CミニドックUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)34幅(mm)352高さ(mm)14質量(g)99ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1ポート数7動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~+55湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド最大解像度デジタル:4K/60Hz仕様バス型:USB-C、チップセットID:VIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブルStarTech.com
6,698税込7,368
1個
当日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
長さ(mm)95幅(mm)45高さ(mm)12質量(g)70ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1ポート数6動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~+55湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ最大解像度デジタル:4K/30Hz仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/sケーブル長(m)0.3対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブルStarTech.com
5,098税込5,608
1個
当日出荷
6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98保証期間3年間インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブ StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)52幅(mm)95高さ(mm)14質量(g)110保証期間3年間ディスプレイ対応ディスプレイ数:1ポート数6インターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度3840x2160(4K30Hz)タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応 Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能 高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載 超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利 ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利 拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能スペースグレー質量(g)114対応OSWindows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応コネクタ形状2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)最大解像度4K (60Hz) & 1080P (60Hz)接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×57×16ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP AltモードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
3,998税込4,398
1箱(500本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
AVコード 3P-3P オーム電機AVコード 3P-3Pオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
DVDやステレオビデオとテレビを接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×3-ピンプラグ×3
USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプター j5 createUSB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプターj5 create
4,598税込5,058
1個
当日出荷
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)40.8(ケーブル含む)外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス保証期間2年ケーブル長(cm)25対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz給電方式バスパワー/セルフパワーUSBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート)変換タイプメス - オス
ラッシングベルト カムバックル式 テザックラッシングベルト カムバックル式テザック
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプテザック
999税込1,099
1台
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター4K30P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160(30Hz)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI
USB-C - 2x DisplayPort 1.2 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/マルチモニター ディスプレイポート 分配器/Type-C ディスプレイアダプター StarTech.comUSB-C - 2x DisplayPort 1.2 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/マルチモニター ディスプレイポート 分配器/Type-C ディスプレイアダプターStarTech.com
9,898税込10,888
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド長さ(mm)62幅(mm)58ブラック高さ(mm)14質量(g)44ポート数2出力【AV】DisplayPort電源USB電源湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz互換性【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort(20ピン)オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモードメス形状DisplayPort(20pin)