仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300アズワン品番65-7212-21
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300アズワン品番65-7212-14