カテゴリ

  • 農業機械(323)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 制御機器(73)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • メカニカル部品(64)
  • バイク部品(52)
  • 機構部品(51)
  • 切削工具(46)
  • 空調・電設資材(41)
  • オフィス家具(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 測定用品(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • 物流用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • トラック純正部品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 作業工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 研磨材(9)
  • 電気材料(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 医療(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-303」の検索結果

1,194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット フジマックC-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケットフジマック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
EL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジ TEKNOSEL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジTEKNOS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
加湿器の交換用フィルターカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
雑用チェーン スチール カットタイプ モノタロウ雑用チェーン スチール カットタイプモノタロウ(29件のレビュー)
598税込658
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
ブンチリ CONDOR(山崎産業)ブンチリCONDOR(山崎産業)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。ハードな使用条件でも長持ちします。
種類文化ちりとり幅(mm)277ブルー奥行(mm)120材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)TPE繰り返し・詰め替え対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
C301J/C303J/C622Rチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービス付き) ジョインテックスC301J/C303J/C622Rチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービス付き)ジョインテックス
4,198税込4,618
1組
4日以内出荷
ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA「組立有料サービス付」。 腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。
用途C301・303・622用ブラック仕様左右各1本材質樹脂成型品品番192-890関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
C301J/C303J/C622Rチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービスなし) ジョインテックスC301J/C303J/C622Rチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービスなし)ジョインテックス
4,198税込4,618
1組
4日以内出荷
ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA。 腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。
用途C301・303・622用ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:プラスドライバー材質樹脂成型品品番192-773関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグomron(オムロン)(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業ピカール液体コンパウンド日本磨料工業(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から30日以内出荷
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明 システムポリマー石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明システムポリマー
289税込318
1袋(30枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。
材質高密度ポリエチレン石灰石約25%半透明
スーパーコンパス 鉛筆用 SONIC(ソニック)[文具]スーパーコンパス 鉛筆用SONIC(ソニック)[文具]
339税込373
1個
当日出荷
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ鉛筆用材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)115
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ヒートシンク 三協サーモテック(リョーサン)ヒートシンク三協サーモテック(リョーサン)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付穴M3
三枚刃ホルダー ブルー ナルビー三枚刃ホルダー ブルーナルビー
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り付属品キャップブルー入数(個)1
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
ツールクリッパー TOOL TOOLツールクリッパーTOOL TOOL(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
幅(mm)130倍率(倍)-
カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
449税込494
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
...