スマートブレードホルダー
定番の「一枚刃ホルダー」の横幅の約半分となるスリム設計で、取り回しが良く、細かな作業にも最適です。狭い隙間にも入り込み、これまで作業が難しかった箇所にも対応可能です。刃先のカバーをネジで固定・解除し、スライド操作で刃先を安全に収納できます。キャップをなくす心配もなく、快適にお使いいただけます。
- 用途
- ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去
- 高さ(mm)
- 9.8
- 刃幅(mm)
- 19.5
- 縦(mm)
- 134
- 横(mm)
- 20
- 内容量
- 1枚
注意
※スクレーパーを使って作業する際は、怪我をしないように十分注意してください。ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ




























