カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-368」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • Softia キッチンバサミ パール金属

    Softia キッチンバサミ

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    握りがソフトなキッチンバサミ。 ステンレス鋼で丈夫。 フラット鋲で汚れがたまりにくい。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×85×10食器洗浄機
  • Softia ステンレス製トング パール金属

    Softia ステンレス製トング

    パール金属(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で洗いが簡単。衛生的。 軽い力でやわらかくスムーズにつかめます。 ハムや薄い食材がつかみやすいR形状。すべり止め加工。 手を汚さず調理。指先代わりなる形状。ネイルの方におすすめです。
    材質ステンレス食器洗浄機
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)

    廣杉計器
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • Softia 握りがSoftしゃもじ パール金属

    Softia 握りがSoftしゃもじ

    パール金属
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    握りがソフトなしゃもじです。 エンボス加工でしゃもじにこびりつきにく。 釜のフチにフィットする先端部なので最後まですくえます。 おかゆ等すくいやすいスプーン形状。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×70×15食器洗浄機
  • バープレミアム ダイヤカットビアタンブラー パール金属

    バープレミアム ダイヤカットビアタンブラー

    パール金属
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    冷たさが長持ちする真空断熱構造。外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます
    材質ステンレス鋼
  • Softia 手とぎふう米とぎ パール金属

    Softia 手とぎふう米とぎ

    パール金属
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    指先のような形状でやさしく米とぎ。米をきずつけずおいしく炊けます。 手荒れやネイルが気になる方に。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×55×55食器洗浄機
  • Softia 立って握りがSoftしゃもじ パール金属

    Softia 立って握りがSoftしゃもじ

    パール金属
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    握りがソフトな立つしゃもじです。 エンボス加工でしゃもじにこびりつきにく。 釜のフチにフィットする先端部なので最後まですくえます。 おかゆ等すくいやすいスプーン形状。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×70×35食器洗浄機
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    8,590税込9,449
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • リメイン ロスト付 角型ポリ缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 エム・あい

    リメイン ロスト付 角型ポリ缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車

    エム・あい
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    容器の残液を最後まで使い切れる、けいしゃ「リメインロスト」と容器からもれる液体で 地面が汚れない「液もれ防止トレー」、そして重たい容器を楽に運べる「カラーAP台車」 の3点セットです。 容器からの液体もれを防止しつつ、重たい容器の移動をラクにすることが出来ます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質<液もれ防止トレー>ステンレス <リメインロスト>ステンレス304キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)278×278×185(105)
  • チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-SPX SPM

    ヒルティ(HILTI)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
    用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業種別ポリゴンチゼル全長(mm)360軸の形状TE-S
  • カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N

    カスタム エアフィルター オーバルテーパー

    K&N(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • アディダス クーラートート バッグ(L) アディダス

    アディダス クーラートート バッグ(L)

    アディダス
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    活動中にドリンクを冷やすのに便利なのが、このクーラー トート バッグ(L)。ピクニックでもビーチでも、飲み物を冷たく保ってくれる。デザインは汎用性を重視しており、ニーズに応じてボックス型とトート型を簡単に切り替え可能。長さを調整できるショルダーストラップは快適さと持ち運びやすさを両立。さらに、前面と背面には必需品を便利に収納できるスリップインポケットを配置。耐久性に優れた素材を使用し、500mlのボトルを8本収納できる広々としたスペースがあるため、グループでの外出や小旅行に最適。実用的でありながら、カジュアルなスポーツ愛好家から街のトレンドセッターまで、いつでも誰でもスタイリッシュに決まる一品。レジャーをスタイリッシュに盛り上げ、爽快な冒険を楽しもう。
    仕様長さを調整できるショルダーストラップ、後ろにスリップインポケット、トート型とボックス型の切り替えが可能、フロント部にスリップインポケット、ジップクロージャー材質ドビー生地(ポリエステル100%)ブラックサイズNS容量(L)24
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • エミーグランデ カラーズ オリムパス製糸

    エミーグランデ カラーズ

    オリムパス製糸
    999税込1,099
    1箱(10g×3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上質なエジプト綿の中でも、細く、長く、しなやかで優れた光沢をもつ超長綿を厳選して使用したエミーグランデシリーズ。 <カラーズ>は色えんぴつのようなきれいな色合いをとりそろえました。 アクセントカラーやコースターなどの小物作品にお薦めです。
    仕様1玉:100g玉巻長さ(m)約44混率(%)綿100使用針レース針0号~かぎ針2/0号
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    6,898税込7,588
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAC3682 フリースポンチョ HAC

    HAC3682 フリースポンチョ

    HAC
    1,990税込2,189
    1着
    5日以内出荷
    皮膚が薄く太い血管が通っている「首・手首・足首」の3つの首は、温めると熱が身体に行き渡り全身がポカポカになるので「冷え知らず」と言われますが、その「首」を温めるのにピッタリなのがこのフリースポンチョです。毛足の長い素材であるフリースが使われているため、保温性や吸水性に優れ、また肌触りが良いので長時間着ていても不快感を感じにくく、着心地が良いです。さらに軽量で洗濯もしやすいです。軽量なので持ち運びがしやすく、外出先でも気軽に使用することができます。袖なしなので腕が動かしやすく、ボタンで固定できるのでズレ落ちの心配もありません。また、首元をすっぽり覆う襟付きなので、冷えをバッチリ対策できます。
    用途冬場の防寒に。首の冷え防ぎに。家の中などでソファやベッドでくつろぐときに。旅行やアウトドアでの防寒対策に。ファッションアイテムとしてコーデのアクセントに。ブラウン機能保温性/吸水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×10×550
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4常用トルク(N・m)4.2慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.25
  • アルミオーバルチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミオーバルチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R8.5キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • アルミオーバルチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミオーバルチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,898税込14,188
    1個
    5日以内出荷
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
    寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • B32926C3685M000 EPCOS

    B32926C3685M000

    EPCOS
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PANEL ASSY,CONSEN ホンダ

    PANEL ASSY,CONSEN

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,CAUTION ホンダ

    MARK,CAUTION

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL ASSY.,CONSE ホンダ

    PANEL ASSY.,CONSE

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • INVERTER UNIT(U) ホンダ

    INVERTER UNIT(U)

    ホンダ
    46,980税込51,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • UNIT COMP,INVERTE ホンダ

    UNIT COMP,INVERTE

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CORD,EARTH (U) ホンダ

    CORD,EARTH (U)

    ホンダ
    499税込549
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LABEL,A.C.RESET ホンダ

    LABEL,A.C.RESET

    ホンダ
    229税込252
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。