アディダス クーラートート バッグ(L)
活動中にドリンクを冷やすのに便利なのが、このクーラー トート バッグ(L)。ピクニックでもビーチでも、飲み物を冷たく保ってくれる。デザインは汎用性を重視しており、ニーズに応じてボックス型とトート型を簡単に切り替え可能。長さを調整できるショルダーストラップは快適さと持ち運びやすさを両立。さらに、前面と背面には必需品を便利に収納できるスリップインポケットを配置。耐久性に優れた素材を使用し、500mlのボトルを8本収納できる広々としたスペースがあるため、グループでの外出や小旅行に最適。実用的でありながら、カジュアルなスポーツ愛好家から街のトレンドセッターまで、いつでも誰でもスタイリッシュに決まる一品。レジャーをスタイリッシュに盛り上げ、爽快な冒険を楽しもう。
- 仕様
- 長さを調整できるショルダーストラップ、後ろにスリップインポケット、トート型とボックス型の切り替えが可能、フロント部にスリップインポケット、ジップクロージャー
- 材質
- ドビー生地(ポリエステル100%)
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 24
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ


























