カテゴリ

  • 切削工具(768)
  • 作業工具(107)
  • 電動工具(42)
  • 介護用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(26)
  • 電気材料(19)
  • 機構部品(17)
  • 空圧工具(16)
  • エンジン工具(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c-40 工具」の検索結果

1,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410 SANDVIKコロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410SANDVIK
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
USB対応充電器 HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
予約販売
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料カタログPDF(0.81MB)
アルネックス ANX型用スパナ 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用スパナ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ウィングレンチです。
寸法B(mm)10IP寸法C(mm)40.0名称ウィングレンチ(トルクスプラス)寸法d(Φmm)2.6寸法b1(mm)75.0寸法b2(mm)40
マイクロマルチポインティングドリル 住友電工ハードメタルマイクロマルチポインティングドリル住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
MDUS型ドリルのガイド穴加工用。
仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1
マイクロマルチドリル 住友電工ハードメタルマイクロマルチドリル住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1セット(5個)
3日以内出荷
高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。
用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
SumiReamer ホルダ 住友電工ハードメタルSumiReamer ホルダ住友電工ハードメタル
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
高速、高送りによる高能率化を実現!容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。
スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕様アダプタ型勝手N名称ボーリングバイト用ホルダFIG1
Eシリーズ用フランジ 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用フランジ大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る際に使用します。
Eシリーズ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
Eシリーズ用1山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用1山クレビス大阪ジャッキ製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHPタンガロイ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506
ポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ
5,598税込6,158
1本
当日出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。トラスコ品番423-4089有効長(mm)130刃厚(mm)3刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に簡単に切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。トラスコ品番423-4082有効長(mm)130刃厚(mm)2.5刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-Cイスカル
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF DIJET(ダイジェット工業)ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXFDIJET(ダイジェット工業)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ衝撃吸収スリムビット (高硬度)エスコ
1,380税込1,518
1パック(5本)
3日以内出荷
高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP全長(mm)85サイズ(+)#2質量(g)82硬度最高:HRC 62.5シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-611R-40C(TM)(修理) 修理【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-611R-40C(TM)(修理)修理
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-701R-40C(TM)(修理) 修理【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-701R-40C(TM)(修理)修理
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルナットランナ コーナータイプ(瓜生製作)UAN-701R-40C(修理) 修理【修理】アングルナットランナ コーナータイプ(瓜生製作)UAN-701R-40C(修理)修理
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルナットランナ コーナータイプ(瓜生製作)UAN-611R-40C(修理) 修理【修理】アングルナットランナ コーナータイプ(瓜生製作)UAN-611R-40C(修理)修理
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)US-LT40B-05C(修理) 修理【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)US-LT40B-05C(修理)修理
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)修理)US-LT40-03C(P)(修理) 修理【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)修理)US-LT40-03C(P)(修理)修理
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)US-LT40B-15C(修理) 修理【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)US-LT40B-15C(修理)修理
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)修理)US-LT40-08C(P)(修理) 修理【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)修理)US-LT40-08C(P)(修理)修理
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)US-LT40B-08C(修理) 修理【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)US-LT40B-08C(修理)修理
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)修理)US-LT40-05C(P)(修理) 修理【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)修理)US-LT40-05C(P)(修理)修理
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルナットランナ コーナータイプ (トルクモニタリングタイプ)(瓜生製作)UAN-611RM-40C(修理) 修理【修理】アングルナットランナ コーナータイプ (トルクモニタリングタイプ)(瓜生製作)UAN-611RM-40C(修理)修理
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルナットランナ コーナータイプ (トルクモニタリングタイプ)(瓜生製作)UAN-701RM-40C(修理) 修理【修理】アングルナットランナ コーナータイプ (トルクモニタリングタイプ)(瓜生製作)UAN-701RM-40C(修理)修理
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
ヤマザキマザック製機械用手動クランプホルダ SANDVIKヤマザキマザック製機械用手動クランプホルダSANDVIK
249,800税込274,780
1個
14日以内出荷
有効径(Φmm)28
CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイトSANDVIK
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
クランプクランプ
CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッドSANDVIK
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷
角度(°)90クランプクランプシャンク高さ(mm)0.1
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッドSANDVIK
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
角度(°)90クランプクランプ
CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイトSANDVIK
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷
角度(°)90クランプクランプ
CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット SANDVIKCoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニットSANDVIK
45,980税込50,578
1個
14日以内出荷
クランプクランプ
PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブPRO仕様 一本物コアビットCrodアクティブ
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ高さ(mm)7.5
...