カテゴリ

  • 農業機械(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 切削工具(40)
  • 縫製用品(24)
  • 制御機器(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • 空調・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 梱包用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「c-403」の検索結果

338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (C403) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (C403)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
雑用チェーン スチール カットタイプ モノタロウ雑用チェーン スチール カットタイプモノタロウ(29件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
電話機コード 6極4芯 MCO電話機コード 6極4芯MCO(11件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグomron(オムロン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト中央自動車工業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.5MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-13)再生紙使用マーク適合
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース FHC 正和フレキシブルホース FHC正和(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
赤毛ペン刷毛 403C 好川産業赤毛ペン刷毛 403C好川産業
389税込428
1本
翌々日出荷
種類刷毛主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
赤毛 竹ペン 刷毛 403C 好川産業赤毛 竹ペン 刷毛 403C好川産業(1件のレビュー)
189税込208
1本
翌々日出荷
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 一般用形状筋違毛色赤色仕様エコノミー種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
電話機コード 6極4芯 MCO電話機コード 6極4芯MCO
479税込527
1個
当日出荷
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
ブラック規格NTT結線準拠コネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダード
レジン専用着色剤 宝石の雫 パジコレジン専用着色剤 宝石の雫パジコ(9件のレビュー)
399税込439
1個(10mL)
当日出荷
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)廣杉計器
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)部品 エアサンダー SI-7100SSHINANO(信濃機販)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.5MB)
バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)バンドイット バンド SUS316BAND-IT(バンドイット)
26,980税込29,678
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
PDC403245 UVレジン 星の雫 ソフトタイプ 25g パジコPDC403245 UVレジン 星の雫 ソフトタイプ 25gパジコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(25g)
当日出荷
LEDライトでもUVライトでも硬化する進化版1液性レジン。
フロアマットカバー KTCフロアマットカバーKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。 繰り返し使えるので使い捨てタイプに比べコストの削減が可能。
用途整備・点検作業によるフロアマットの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。トラスコ品番821-7840寸法(mm)450X450質量(g)230
強力カラーコード ユタカメイク強力カラーコードユタカメイク(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途各種結束質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)廣杉計器
9,998税込10,998
1箱(300個)
翌々日出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCOステンレスカットチェーン(チェンアイ付)TRUSCO
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
電子レンジ専用調理器具 スピードクック パール金属電子レンジ専用調理器具 スピードクックパール金属
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。35種類のレシピ付き。
材質本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム) 取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) 蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)質量(g)551寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅275×奥行230×高さ85
紐 アクリルカラーボビン巻 3mm ユタカメイク紐 アクリルカラーボビン巻 3mmユタカメイク
12,980税込14,278
1箱(150m)
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式樹脂台車 サカエ伸縮式樹脂台車サカエ(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルカラーボビン巻 3mm×150m ユタカメイクアクリルカラーボビン巻 3mm×150mユタカメイク
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
発色がきれいで手触りがよいです。
用途布袋の口封じやコードなどに仕様ボビン巻の長尺タイプ
サカエキャリー サカエサカエキャリーサカエ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
材質(車輪)ナイロン奥行(mm)370間口(mm)500キャスター自在×4キャスター径(Φmm)65色(本体)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応引出しなし
キャリーコンテナ グリーンパルキャリーコンテナグリーンパル
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
耐荷重50kgで重ねても変形しにくい頑丈設計スタッキング可能で省スペース収納に便利屋内外で使いやすいポリプロピレン製、軽量で取り扱いやすいフタ付きでホコリや汚れを防ぎ、しっかり収納可能選べる2サイズ(38/55)と高さバリエーション(ロー/ハイ)、カラー展開(コヨーテ・インディゴ・クリア)
用途DIY用品やアウトドア用品の整理・持ち運びクローゼットや押し入れ内での衣類・日用品収納倉庫やガレージでの工具・資材保管車載用コンテナとしてキャンプ・レジャーに活躍
小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CComron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から121日以内出荷
パラフィンストレッチングプレート アズワンパラフィンストレッチングプレートアズワン
72,400税込79,640
1個
当日出荷
アズワン品番2-5392-11プレート寸法(mm)400×300