カテゴリ

  • 自動車純正部品(60)
  • メカニカル部品(44)
  • バイク純正部品(33)
  • 切削工具(31)
  • 農業機械(19)
  • 制御機器(17)
  • 安全用品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「c-431」の検索結果

関連キーワード
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (C431) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (C431)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着 ニトムズコロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着ニトムズ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(3巻)ほか
当日出荷
テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ
コロコロスペアテープハイグレード強接着 ニトムズコロコロスペアテープハイグレード強接着ニトムズ(1件のレビュー)
619税込681
1個(3巻)
当日出荷
毎日ラクラク、綺麗で楽しいお掃除ツール ぐいぐいくい込みしっかり取れるスパイクドット粘着! ペットの毛・ホコリ・花粉・ダニも、強力ゴミとりパワーでしっかりキャッチ スパイクドット粘着繊維の間に入りこんで細かいホコリもキャッチ! 生地を傷めにくく、のり残りしにくいのが特徴 くっきり見えるオレンジライン入りなので、めくり口がすぐにわかる
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
コロコロハイグレードSC強接着S(40) ニトムズコロコロハイグレードSC強接着S(40)ニトムズ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。テープ交換楽々仕様です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
用途カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃に巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4615材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ9 0327繰り返し・詰め替え対応
HOLDER 8291C431AA DUCATIHOLDER 8291C431AADUCATI
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
HOLDER 8291C431AB DUCATIHOLDER 8291C431ABDUCATI
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
スペアテープハイグレードSC強接着60周2巻入 ニトムズスペアテープハイグレードSC強接着60周2巻入ニトムズ
849税込934
1セット(2巻)
当日出荷
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチスパイクドット粘着強力タイプめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入り
用途コロコロスペアテープテープ幅(mm)160巻数60周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ仕様スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジトラスコ品番836-4612材質テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ9 0327適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力通信方式交互通話/中継通話外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)使用周波数(MHz)400帯送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用温度範囲(℃)-10~50
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン
LEFT STICKER 4381C431AA DUCATILEFT STICKER 4381C431AADUCATI
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
LEFT STICKER 4381C431AB DUCATILEFT STICKER 4381C431ABDUCATI
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
ブラウン丁番 ACE(エース)ブラウン丁番ACE(エース)
369税込406
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
コロコロスペア強接着スカットカット200 ニトムズコロコロスペア強接着スカットカット200ニトムズ
1,398税込1,538
1個(2巻)
当日出荷
1回転でらくらく 一気にきれい! おそうじ面積従来比約160% 使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる スパイクドット粘着 ペットの毛、髪の毛、ゴミ、ホコリ、花粉、ダニなど ファブリック面の繊維の愛仇にしっかりキャッチします。 生地を痛めにくく、のり残りしにくい粘着加工です。 イライラ解消!スカットカット めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り 長い毛が巻きついてもすっきりめくれます みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
用途カーペット、ラグマット、ベッドなど仕様スパイクドット粘着、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジテープ幅(mm)200巻き芯内径(mm)50商品タイプスペア適合用途カーペット、ラグマット、ベッド繰り返し・詰め替え対応
ベーシスライン ステンレス製キッチンザル パール金属ベーシスライン ステンレス製キッチンザルパール金属
579税込637
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼メッシュ12
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER(18件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷から105日以内出荷
金属ブラシ(カップ型) ミニター金属ブラシ(カップ型)ミニター
4,698税込5,168
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズタカチ電機工業
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドグラインダー用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)精密ハンドグラインダー用コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
コロコロハイグレードSC強接着伸縮L(40) ニトムズコロコロハイグレードSC強接着伸縮L(40)ニトムズ
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。テープ交換楽々仕様です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
用途カーペット、ラグマット、キッチンマットなどの清掃にテープ幅(mm)160巻数40周巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4616材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ9 0327柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約117(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能防塵防水性能IP67送信出力10mWスピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
ドキュメントファイル LION (ライオン事務器)ドキュメントファイルLION (ライオン事務器)
7,998税込8,798
1冊
当日出荷から4日以内出荷
サイズA4判材質(表紙)樹脂含浸紙貼り、(芯材)古紙100%グリーン購入法適合
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
プラグホールリペアキット JTCプラグホールリペアキットJTC(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
AC-4252用空気清浄フィルター ツインバードAC-4252用空気清浄フィルターツインバード
919税込1,011
1個
当日出荷
パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター
質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8ミニター
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から31日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃径公差(mm)0~+0.005
Oリング(AS568 4C 大阪魂Oリング(AS568 4C大阪魂
1,676税込1,844
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
バックレンズ(トラック) CGC(千代田)バックレンズ(トラック)CGC(千代田)(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
FREGIO PER BORSA SX FINITO 80C0C0431 MV AGUSTAFREGIO PER BORSA SX FINITO 80C0C0431MV AGUSTA
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
簡易エアコンシステムテストアダプターセット JTC簡易エアコンシステムテストアダプターセットJTC
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
仕様汎用配管接続用パイプサイズ1/4~7/8ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-Cヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 多刃 NC4NS(日進工具)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7ミニター
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
マグネットキャッチ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応