カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • メカニカル部品(65)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 作業服(1)

「c-440l」の検索結果

233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー

    POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)

    ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)
    当日出荷
    片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
    材質ゴム-黄銅
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-440L) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-440L)

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)440配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-440L) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-440L)

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)440作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-440L) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-440L)

    SMC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)440配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-440L6) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-440L6)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)440配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-440L6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-440L6

    SMC
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)440配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-440L6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-440L6

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)440配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-440L6L) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-440L6L)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)440配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-440-R-C73L~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-440-R-C73L~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    ストローク(mm)440作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • ウェルナット K-CON(キタコ)

    ウェルナット

    K-CON(キタコ)(11件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ

    モノタロウ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイ

    マニュアルローラーMRⅡ

    エスティジェイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
    用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-参考質量(kg)0.146基本動定格荷重Cr(N)15800基本静定格荷重Cor(N)7880JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥28,519税込¥31,371
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF30C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF30C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥34,998税込¥38,498
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG30C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG30C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥46,398税込¥51,038
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG15C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG15C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥23,864税込¥26,250
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプロングレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC42C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC42C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥37,335税込¥41,069
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ42タイプショートレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF42C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF42C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥47,310税込¥52,041
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG30C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG30C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥36,518税込¥40,170
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥21,679税込¥23,847
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG15C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG15C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥31,369税込¥34,506
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプロングレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF42C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF42C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥38,570税込¥42,427
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC42C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC42C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥44,840税込¥49,324
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ42タイプショートレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG42C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG42C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥40,280税込¥44,308
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ42タイプロングレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG42C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG42C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥50,730税込¥55,803
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ42タイプロングレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,439税込¥24,683
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥26,999税込¥29,699
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC30C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC30C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥40,698税込¥44,768
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ30タイプショートレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF30C2R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF30C2R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥43,358税込¥47,694
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC30C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC30C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    ¥33,668税込¥37,035
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ30タイプショートレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • PA0316-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0312-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理