カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 厨房用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC(7)
- EIKO(栄工舎)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- オーハウス(2)
- パール金属(2)
- アイゼン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 沖電線(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 東洋リントフリー(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 河淳(1)
- K.Pガスケット(1)
- ベストコ(1)
- モリタ宮田(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-491」の検索結果

Air 軽いガード付き抗菌まな板M
パール金属¥829税込¥9121枚3日以内出荷材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、縁部:エラストマー(耐熱温度90度)、本体抗菌剤:無機系バクテキラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×325×9
レンジで出来ちゃう もちメーカー
パール金属¥299税込¥3291個翌々日出荷レンジでできちゃう。時短・簡単。普段の料理にも使えて便利。ボウル・ザルとして。軽量カップとして。材質ポリプロピレン質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅135×奥行160×高さ55
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
NEW Style レバーロックシステムコンテナ
ベストコ¥759税込¥8351個6日以内出荷片手で簡単開け閉め出来ます 蓋を片手で開け閉めできるので料理中でも便利 スタッキング出来て無駄なく収納できます材質本体・レバー・ふた下部:ポリスチレン、 蓋上部:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥7,998~税込¥8,798~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルポンプレンチ
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途インタンクの燃料ポンプの脱着用適合車種AUDI90・A4・S4・A6・S6・RS6・PassatRoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドシールドワイパーアームリムーバー
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷BMW用 適合車種:E12・E21・E23・E24・E28・E30・E31・E32・E34・E36・E38・E39・E46・E52・E53・E60・E65・E66・E67・E85・PR1etc用途ワイパーアームの取り外しに
タイミングツールセット
JTC¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷適合車種BMWMINI1.4・1.6 16V(N12・N14)・CITROEN C4・PEUGEOT 207,308RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
コンプレッションフィッティング
シマデン¥10,980税込¥12,0781個26日以内出荷熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用
茂木和哉(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(1.8kg)当日出荷テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。シリーズ茂木和哉本体寸法(mm)130×90×H275液性アルカリ性(塩素系)使用場所洗濯機商品タイプ液体1回分
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥19,980税込¥21,9781個(2kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
TriApex クリーンフード
東洋リントフリー¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷異物混入防止対策として、顔周りにソフトフィット素材を採用した防塵フードです。 衿元は合せなしの被り式仕様となっております。用途クリーンルーム用、異物混入対策材質ポリエステル/ポリウレタン生地性能帯電防止・吸汗速乾・防塵