10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに 定格電流(A)30 トラスコ品番788-5351 セット内容赤・黒各1 材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂 全長(mm)85 質量(g)50 最大開口(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 推奨適合工具ホーザンP-706 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子) 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)