カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 農業機械(51)
  • 自動車純正部品(28)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(18)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「c-54-3」の検索結果

関連キーワード
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
POSレシートプリンター 日本プリメックスPOSレシートプリンター日本プリメックス
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
NEX-T2022UはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 ホワイトを基調とした清潔感のあるデザインとコンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 オートカッター標準搭載で綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しており、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語電源電圧(V)DC24最大印字幅(mm)54AC電源アダプタ(V)AC100印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示POWER LED、ERROR LEDバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
POSレシートプリンター 日本プリメックスPOSレシートプリンター日本プリメックス
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
NP-T2022UHはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 デザインカラーには清潔感のあるホワイトとスタイリッシュなグレーを用意。コンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 標準搭載のオートカッターは、綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しているため、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。 ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語電源電圧(V)DC24最大印字幅(mm)54AC電源アダプタ(V)AC100印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示POWER LED、ERROR LEDバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィットイヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetoothオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィット・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
1,398,000税込1,537,800
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
429,800税込472,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / <シース>【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1素線径(mm)0.450(±0.01)仕上外径(mm)【シース】30.4(±0.58)外径(mm)24.6/【導体】8.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmサイズ(mm2)38素線数【導体】7/34絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
フロントスプロケット 530-15 20602-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-15 20602-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20602-15販売備考:主な適合:CB1300SF 98-21/CB1100/CB750FA/B/C適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-21ホンダ[HONDA] X-11 00-02ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 02-06ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 80-83ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-ホンダ[HONDA] CBX750F ホンダ[HONDA] VF750F 84-85ホンダ[HONDA] CB1100 10-20歯数[丁数]:15チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-14 20602-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-14 20602-14AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20602-14販売備考:主な適合:CB1300SF 98-21/CB1100/CB750FA/B/C適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-21ホンダ[HONDA] X-11 00-02ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 02-06ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 80-83ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-ホンダ[HONDA] CBX750F ホンダ[HONDA] VF750F 84-85ホンダ[HONDA] CB1100 10-20歯数[丁数]:14チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール歯数14Tチェーンサイズ530
カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ カブト工業カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズカブト工業
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
メロディオンアルト FA-32シリーズ 鈴木楽器製作所メロディオンアルト FA-32シリーズ鈴木楽器製作所
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
持ち運びラクラク!とっても軽いセミハードケースを採用した32鍵のアルトメロディオンです。ケースはハードケース比約50%軽量です。ブルーとピンクの2色展開。ケース横のネームタグには反射コーティングを施し、登下校時の安全にも考慮しました。ケースは開くと譜面立てとしても機能するよう設計しています。机に置いてもカタカタ音がしないため、授業に集中できます。
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
2型 50メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
113,000税込124,300
1個
9日以内出荷
大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
使用温度範囲(℃)-10~50解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16RoHS指令(10物質対応)対応
MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電関連資料(0.78MB)
干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
USB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器 アーキサイトUSB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器アーキサイト
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
MacBook ProとiPhoneを同時に充電
仕様●USB PowerDelivery 3.0 に対応した、最大出力87WのUSB-Cポートを1ポート搭載。MacBook Pro 15インチの純正アダプタと同等の給電が可能。急速充電(18W)対応のiPhoneなら、付属の充電器に比べて、約半分の時間で充電が可能。※iPhone8以降対応。急速充電(18W)には、MFi認証のUSB-C-Lightningケーブルが必要です。●USB-C 1ポート以外にも、USB-A 3ポートも搭載しており、3ポート合計54Wまでの出力に対応。4台の機器を同時充電※USB-A ポートは、USB PowerDelivery 非対応です。ノートパソコンへの充電はできません●USB-Cポートを使用して充電する場合は、充電する機器の仕様に合わせて、自動で最適な電力を供給※USB-Cポートから、USB PD非対応機器へ給電する場合は5Vでの充電となります※USB-Cポートには接続機器メーカーの純正USB-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB-Cケーブルを接続してください。USB規格非認証のケーブルは使用しないでください●USB規格認証試験に合格した、正規認証製品です。USB-IFによるUSB Power Delivery規格に準拠しています。(TID:1366)また、付属のUSB-Cケーブルは5A給電に対応しています。付属のケーブルも、USB規格認証試験に合格した、正規認証品です。(TID:1381)●過充電制御・過電流保護・ショート防止・温度過昇防止の機能を搭載●2cmという薄さでカバンのポケットにも入りやすい。AC100V-240V対応で、海外旅行や出張にも便利※コンセント形状が異なる場合、別途変換プラグが必要●充電器本体への通電状態が確認できるLEDインジケーターを搭載。点灯時は、USBポートから各USB電源機器への充電が可能●製品タイプ:充電器●仕様:(1)マルチポートAC充電器本体●定格入力電圧 100-240V 50/60Hz●定格出力 USB-Cポート:5V・3A、 9V・3A、 12V・3A、 15V・3A、 20V・4.35A(最大87W) ※Power Delivery 3.0準拠・USB-Aポート:3.6V-6.5V ・3A、 6.5V-9V・2A、 9V-12V・1.5A(3ポート合計最大54W)・全ポート合計最大90W●接続コネクタ USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ●ポート数 USB-C x1ポート・USB-A x3ポート●カラー ホワイト●外形寸法 W 115.6 x D 100.0 x H 20.0 mm●重量 約256g(AC電源ケーブル含まず)●対応機器 【USB-Cポートからの充電時】USB Power Delivery規格対応のUSB-Cポートを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン【USB-Aポートからの充電時】USB充電に対応したタブレット、スマートフォン、モバイルバッテリーなどの機器※USB-Aポートからノートパソコンへの充電はできません。●付属AC電源ケーブル長 約1m●その他 USB-IF認証取得 及び 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●仕様2:(2)5A対応 USB-Cケーブル●ケーブル長 約1m●コネクタ形状 USB-Cオス to USB-Cオス●規格 USB3.1 Gen2・USB Power Delivery 対応 最大 DC20V/5A●その他 USB-IF認証取得品●製品内容 マルチポートAC充電器本体、5A対応 USB-Cケーブル、AC電源ケーブル(2芯・2Pメガネプラグ)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼 保証書●製造国 中国●保証期間 ご購入日より1年間※USB-Cケーブルは初期不良のみ交換対応(製品保証書必須)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S007S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7440-67
充電式ナイフ除菌ケース MEDIK(メディク)充電式ナイフ除菌ケースMEDIK(メディク)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ケースに収納するだけでサッと除菌できるアイテム ナイフ除菌ケースに包丁を入れるだけで除菌が自動的にスタートします。 そのまま放置しても除菌は3分タイマーで自動停止します。
仕様●LEDの波長:UV-C 260~280nm(ピーク時波長/275)●充電時間:約3時間●寸法:240×54×46mm●重量:270g●保証:1年保証●原産国:韓国アズワン品番67-9275-53
ミラーホルダ 種類:ミラーホルダ 光学素子 mm :Φ54 中央精機ミラーホルダ 種類:ミラーホルダ 光学素子 mm :Φ54中央精機
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
上部操作型ジンバル式ミラーホルダは円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの表面がホルダの回転中心と一致するジンバル式です。
仕様●種類:ミラーホルダ●光学素子(mm):Φ54、厚さ2~13●有効径(mm):Φ50●アオリねじ:M6P0.25●微動範囲(°):±3●シャフト(mm):Φ12、長さ60●質量(kg):0.45●A(mm):Φ54●B(mm):Φ50●C(mm):MAX.13●D(mm):43●E(mm):50●F(mm):39●G(mm):24●H(mm):43●I(mm):11.5●J(mm):18●K(mm):Φ12●タイプ:ジンバル式アズワン品番67-5823-87
SP-H型配管用トルクレンチ 東日製作所SP-H型配管用トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
【用途】 締付作業用
仕様●トルク調整範囲 最小~最大(N・m):24~120●締付可能な最小ピッチ間距離Smm:54●ヘッド外幅C×板厚(mm):51.6×14●寸法 口幅W(mm):32H●精度(%):±3アズワン品番67-5800-36
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-CシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-2-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min、動作圧力: -09 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7427アズワン品番65-8000-43
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-CシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532アズワン品番65-7986-33
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズエスコ
89,800税込98,780
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/57.3、C/104.8 D/62、d/54、L/214.6 M/3●角度α:60°●重量(kg):1.94●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-90
CoroBore(R) BR10 荒ボーリングツール、バックボーリング用 サンドビックCoroBore(R) BR10 荒ボーリングツール、バックボーリング用サンドビック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途ボーリング
ストリートエルボ 1/8 BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ 1/8BIGM(丸山製作所)
739税込813
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.47MB) 展開図27(1.47MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.44MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.44MB) 展開図49(1.36MB) 展開図50(1.44MB)図解NoBSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.47、BSA-651 951シリーズ G-6 ロータ駆動部部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.54、BSM-1240SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.9、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.31、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム部品_No.26、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.10、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2 オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.10、CBM-520SLT-B 油圧配管部品_No.26、BSD-5001LT 第1段ブーム 左部品_No.27、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.23など
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M14ミガキマル関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB)図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.43、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.16、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.5、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.3、SSW-400C ノズル部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 付属品2部品_No.13、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.10、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.16、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.36、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.54、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン ブーム受け部品_No.30など
スタータプーリアセンブリ BIGM(丸山製作所)スタータプーリアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
部品名称スタータプーリアセンブリ関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.66MB)図解NoMB231EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC260DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.59、MB2610EUT エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230ML エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.54、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.3
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
989税込1,088
1個
7日以内出荷
仕様19フクム規格PF1/4:8.5ホースヨウ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.82MB)図解NoSSA-C610 薬液配管部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.44、SSA-C421 薬液配管部品_No.19、GS13EBR ホースリール部品 90°エルボマトメ_No.18、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.21、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.36、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.15、BSM-1230L オプション2部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.46、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.54、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.29、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.36、SSW-302A 薬液タンク部品_No.32、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.52、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.58など
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
37税込41
1個
7日以内出荷
規格CV-150B(クロ)関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.02MB)図解NoBSM-1050SLT-LE 薬液配管部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.79、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管1部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション26 オートステアリング取付キット部品_No.21、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.60、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.57、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-3(切れ角センサ)部品_No.20、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.17など
ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)ケイコクラベルBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格センジヨウエキシヨリ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.42MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.46MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.37MB)図解NoBSM-1040SLT-C2 ハリマーク部品_No.37、BSM-1030L 1998ネン ハリマーク部品_No.29、BSA-420JDSG G-3 ハリマーク部品_No.37、SSA-R1000C 警告ラベル部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 警告ラベル部品_No.11、BSM-1030SLT-C2 ハリマーク部品_No.47、SSA-F505 警告ラベル部品_No.12、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.14、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ケイコクラベル_No.19、BSM-1240SLT-C2 ハリマーク部品_No.37、SSA-F615DX ハリマーク部品_No.41、VSA120-11 ハリマーク部品_No.26、SSA-α610C ハリマーク部品_No.51、SSA-S600 1997ネン ハリマーク部品_No.54、BSA-420JDASG G-3 ハリマーク部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.37、SSA-V1000 警告ラベル部品_No.11など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
609税込670
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様M6X8関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.04MB)図解NoCGA-6 メインミッション(2)部品_No.72、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.47、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.47、BC2510 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、DB26D-C B ブレード刃組立部品_No.3、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.3、MB260U-C ブレード刃組立部品_No.3、MB2620G ギヤケース部品_No.2、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.47、MB2600MU ギヤケース部品_No.2、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.47、SSA-C421 台車 シャーシ部品_No.54、MB320L ブレード刃組立部品_No.3、MB260L ブレード刃組立部品_No.3、MB2601MU ギヤケース部品_No.2、BC1840U ギヤケース部品 6カクボルト_No.3、MB320U-C ブレード刃組立部品_No.3、MB2620U ギヤケース部品_No.2など
6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWSWBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X40WSW, M5X40関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.66MB) 展開図24(1.66MB) 展開図25(1.66MB) 展開図26(1.66MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB)図解NoMBS260-4F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、DB-S320 01 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.24、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MBS200-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.64、DB-S320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-2 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、BCS26A エンジン キャブレタなど
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら