カテゴリ
- 電気材料(10)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- omron(オムロン)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(5)
- TOTO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- サトーパーツ(2)
- ナベヤ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ミヤマ電器(1)
- ユーボン(1)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-631 b」の検索結果

充電クリップ(ヒッポクリップ)
ユーボン(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。全長(mm)84色赤・黒歯幅(mm)11.5通電電流(A)30(最大)125VAC最大開口(mm)22材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上くわえ長さ(mm)23
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応


ヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷大型のヒッポークリップです。用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A定格(A)100最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
みの虫クリップ
アズワン(11件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1袋(10本組)当日出荷実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。軸径(Φmm)1.5タイプリード線付寸法G(mm)7
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
自動車用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷主な適合純正品番15601-B2030-000他社参考品番(タクティー)V9111-0106他社参考品番(TOYO)TO-6265他社参考品番(NITTO)4D-110他社参考品番(PMC)PO-6503他社参考品番(MICRO)T-1654他社参考品番(ユニオン)C-631他社参考品番(エクセル)DO-710
バッテリークリップヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ボールローラ(プランジャタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出しねじピッチ0.8寸法L(mm)12寸法d(mm)1.21袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法B(mm)2.5ねじ規格並目寸法M(mm)M5寸法s(mm)0.7寸法Db(Φmm)2.38荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6
SUSボールプランジャ(H
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
SUSボールプランジャ(L
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
Phoenix Contact ソリッドステートリレー
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷色緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応