カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,364)
  • トラック純正部品(510)
  • 制御機器(159)
  • 農業機械(124)
  • メカニカル部品(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 切削工具(91)
  • 自動車補修部品(79)
  • バイク部品(58)
  • 測定用品(58)
  • バイク純正部品(56)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • はんだ関連・静電気対策用品(55)
  • オフィス家具(53)
  • 機構部品(46)
  • 作業服(46)
  • 電気材料(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 作業工具(30)
  • 厨房用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 事務用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 物流用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 溶接用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 住設機器(13)
  • 安全用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 家電(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 手袋(8)
  • 研磨材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 介護用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-71」の検索結果

3,472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-71 メラミンチャーハンレンゲ 千羽鶴印(エンテック)

    C-71 メラミンチャーハンレンゲ

    千羽鶴印(エンテック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    洗浄器対応
    エンジ全長(mm)160最大幅(mm)41TKG品番9-2393-0204
  • C-71 メラミンチャーハンレンゲ 千羽鶴印(エンテック)

    C-71 メラミンチャーハンレンゲ

    千羽鶴印(エンテック)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    定番のメラミンレンゲに人気の ブラック が登場しました。皿が浅い小ぶりタイプ。チャーハンや麻婆豆腐など食べやすいサイズです。
    材質メラミン樹脂全長(mm)160×40ブラック質量(g)20横(mm)40アズワン品番64-9282-22TKG品番9-2393-0203
  • C 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,780税込7,458
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    有効ピッチ周長さ(mm)1803エスコ品番EA967CR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C71シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1120型番C-71寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C71 スタンダード Vベルト エスコ

    C71 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-71種類Vベルト規格C71
  • ガイド バルブ 11115-32C71 スズキ

    ガイド バルブ 11115-32C71

    スズキ
    1,112税込1,223
    1個
    4日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400K95C71 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400K95C71

    ホンダ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE ASSY,FR BRK    45126MW3C71 ホンダ

    HOSE ASSY,FR BRK 45126MW3C71

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C71 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C71

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • DAMPER COMP,REAR    52410K95C71 ホンダ

    DAMPER COMP,REAR 52410K95C71

    ホンダ
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
  • CHAIN KIT,DRIVE   06406MW3C71 ホンダ

    CHAIN KIT,DRIVE 06406MW3C71

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C71 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C71

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C71-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C71-04/P

    MICROCHIP
    28,980税込31,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 36 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16C71/710/711/715 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C71/710/711/715ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 RC発振器が内蔵されています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック RC発振器 I/Oピン - 13 8ビットタイマ - 1 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) - PIC16C71モデルを除く In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • アンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き] フジパーツ

    アンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き]

    フジパーツ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。 地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。 出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。 妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • くず入れ (角型) TRUSCO

    くず入れ (角型)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
    材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プレートラウンド
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    759税込835
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (コーナー・油面接着仕様)

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • AC7141ACブルゾン バートル

    AC7141ACブルゾン

    バートル
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    人気定番7041シリーズのデザインカラーに対応したエアクラフトシリーズ 背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様 空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを採用 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • 釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)

    釘抜

    Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
    用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
  • 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル

    窓用装飾フィルム(サンド)

    中川ケミカル(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
    用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。幅(m)1.01長さ(m)2厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム質量(g)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • AC7146AC半袖ブルゾン バートル

    AC7146AC半袖ブルゾン

    バートル
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • クレセント錠テラス用(C8NCL71T) 新日軽(LIXIL)

    クレセント錠テラス用(C8NCL71T)

    新日軽(LIXIL)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    こはく適合テクトB、戸箱サッシ全開仕様テクトBの4P右障子用、戸箱全開サッシのR勝手用
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • バチ型クリップ ミツヤ

    バチ型クリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100本)
    当日出荷
    バチのかたちのクリップ。
    材質鋼鈑/スプリング包装紙箱入りシルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンバリング LION (ライオン事務器)

    ナンバリング

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
...