カテゴリ
- 農業機械(121)
- 切削工具(89)
- 自動車補修部品(69)
- メカニカル部品(65)
- 制御機器(61)
- バイク部品(58)
- はんだ関連・静電気対策用品(55)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 作業服(43)
- 電気材料(38)
- 機構部品(31)
- オフィス家具(30)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 作業工具(26)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 測定用品(24)
- 厨房用品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 溶接用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- バッテリー・電装(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 事務用品(11)
- 縫製用品(11)
- 建築金物(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 住設機器(8)
- 安全保護具(8)
- 家電(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 手袋(7)
- 安全用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 介護用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- audio-technica(54)
- アルベ(チトセ)(34)
- ホンダ(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
- 三菱マテリアル(23)
- ヤンマー(20)
- KANA(片山チエン)(17)
- JTC(17)
- エスコ(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 萩原(14)
- 富士電線工業(13)
- KUKKO(クッコ)(13)
- リケン(12)
- EIKO(栄工舎)(12)
- コクヨ(11)
- ケナメタル(10)
- ハリケーン(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-71」の検索結果

C-71 メラミンチャーハンレンゲ
千羽鶴印(エンテック)¥149税込¥1641個翌々日出荷定番のメラミンレンゲに人気の ブラック が登場しました。皿が浅い小ぶりタイプ。チャーハンや麻婆豆腐など食べやすいサイズです。材質メラミン樹脂全長(mm)160×40色ブラック質量(g)20横(mm)40アズワン品番64-9282-22TKG品番9-2393-0203
C 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)1803エスコ品番EA967CR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C71シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1120型番C-71寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
くず入れ (角型)
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
キャップ
(12件のレビュー)¥759税込¥8351袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
窓用装飾フィルム(サンド)
中川ケミカル(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。幅(m)1.01長さ(m)2厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム質量(g)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(3個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から7日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー
フカイ工業¥3,798税込¥4,1781台当日出荷小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源充電式集塵方式ダストケース
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥649税込¥7141袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電
SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
ワイドフェルトキャップ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
...