カテゴリ
- 物流用品(385)
- 切削工具(347)
- 空調・照明・電設資材(283)
- 配管・水廻り設備部材(231)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
- 制御機器(212)
- メカニカル部品(179)
- 農業機械(152)
- 電気材料(132)
- 測定用品(116)
- パソコン/周辺機器(111)
- 建築金物(91)
- バイク部品(90)
- 作業工具(85)
- 機構部品(81)
- ねじ・ボルト・釘(64)
- 塗料(43)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 研磨材(34)
- 自動車補修部品(32)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 家電(25)
- バッテリー・電装(23)
- 清掃用品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 保管用品(18)
- オフィス家具(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 事務用品(16)
- 電動工具(14)
- 溶接用品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 防犯用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 自転車部品(12)
- 卓上消耗品(11)
- テープ(10)
- 住設機器(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 厨房用品(7)
- 安全保護具(7)
- 作業服(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 防災用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 縫製用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 梱包用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- カー用品(5)
- 手袋(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 医療(4)
- 食品・飲料(4)
- 日用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(237)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- コガネイ(89)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- ハンマーキャスター(54)
- ネグロス電工(53)
- ParkerTAIYO(50)
- CKD(48)
- JAPANNEXT(48)
- テンパール工業(42)
- 関西通信電線(41)
- サンドビック(39)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- TRUSCO(36)
- ナンシン(35)
- KITZ(キッツ)(34)
- エスコ(32)
- PANDUIT(パンドウイット)(31)
- イスカル(28)
- ブランドをもっと見る
「c-75」の検索結果

C-75 メラミンレンゲ(小)
千羽鶴印(エンテック)¥159税込¥1751個翌々日出荷定番のメラミンレンゲに人気の ブラック が登場しました。定番のメラミンレンゲで小サイズです。持ち手が短めでコンパクトなサイズです。材質メラミン樹脂全長(mm)140×45色ブラック質量(g)22横(mm)45アズワン品番64-9282-23TKG品番9-2393-0403
C 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)1905エスコ品番EA967CR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C75シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1250型番C-75寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
贈答箱 Cスクエア75(M) ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥34,980税込¥38,4781ケース(100点)3日以内出荷クリアフタで中身が見えるギフト箱。身箱側面にツヤニスで英字柄が入っています。材質コート紙、APET寸法(mm)155×155×75質量(g)87
ギフト箱 Cスクエア75(L) ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥42,980税込¥47,2781ケース(100点)3日以内出荷クリアフタで中身が見えるギフト箱。身箱側面にツヤニスで英字柄が入っています。材質コート紙、APET寸法(mm)185×185×75質量(g)110
贈答箱 Cスクエア75(S) ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥28,980税込¥31,8781ケース(100点)3日以内出荷クリアフタで中身が見えるギフト箱。身箱側面にツヤニスで英字柄が入っています。材質コート紙、APET寸法(mm)125×125×75質量(g)56
ギフト箱 Cスクエア75(SS) ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥24,980税込¥27,4781ケース(100点)3日以内出荷クリアフタで中身が見えるギフト箱。身箱側面にツヤニスで英字柄が入っています。材質コート紙、APET寸法(mm)95×95×75質量(g)38
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(400本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
排気カバーC75
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ
ボルトクリッパー
(82件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オーバーコートテープ (保護テープ)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷から4日以内出荷透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(200本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。フタの有無なし材質ポリプロピレン
クリヤーホルダー スーパークリヤー10 PP A3
コクヨ(5件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも書類が隅までぴったり納まりますので不ぞろいな書類も美しく見やすく保存できます。 表紙/R-PP。サイズA3材質表紙/R-PP幅(mm)307高さ(mm)430厚さ(μm)200背幅(mm)1縦(mm)430横(mm)307紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(200本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(90本)当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
セルフロッククローム
KOMELON(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から30日以内出荷引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付目盛種別片面
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プロテックマイクロクロス
CONDOR(山崎産業)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(30枚)当日出荷波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。種類フローリングモップ仕様カラ拭き材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 105 026
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
...