カテゴリ
- 防犯用品(5)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ABUS(4)
- フルーク(FLUKE)(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- 島田電機(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コクヨ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ネグロス電工(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 河淳(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- デンゲン(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- 日東(1)
- ツチノ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- アイゼン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-754」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B4
コクヨ¥219税込¥2411冊当日出荷底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも書類が隅までぴったり納まりますので不ぞろいな書類も美しく見やすく保存できます。 表紙/R-PP。材質表紙/R-PP幅(mm)267色クリヤーサイズB4高さ(mm)374厚さ(μm)200縦(mm)374横(mm)267紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合
真鍮南京錠 指定同一キー
ABUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
ディンプルシリンダー真鍮南京錠
ABUS(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
オフロード台車 タフカート
YAMAZEN(山善)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)480材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN)
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2型式HL-5300ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ)
ツチノ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊) 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。材質(本体)真鍮キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
ドライブレコーダー録画中ステッカー
DELTA(デルタ)¥699税込¥7691セット3日以内出荷車のリアウィンドーなどに使用可能、耐候性に優れたPVC製、A4サイズに大小様々なデザイン7種類アソート。 耐候性に優れ屋外へ使用可能用途注意喚起を目的としたステッカー材質屋外用PVC
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)
ParkerTAIYO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
化粧棚板 (カラードランバー)
ARTIST¥22,980税込¥25,2781箱(5枚)4日以内出荷から11日以内出荷品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。材質ラワンランバー厚さ(mm)20
安全増防爆フレキ
島田電機¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥10,980税込¥12,0781個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)
デンゲン¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
日東¥3,798~税込¥4,178~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷オフロード台車 NTC-7548/NTC-7548Z専用キャスター。自在、固定の2タイプ。芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能。直径15cmの大型タイヤ。用途NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm材質取付座:スチール(三価ユニクロ仕上)/車輪:ゴム
BBC-754 スプリットプライヤー
X-sell(エクセル)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷これ一本で仕掛け作りもメンテもスムーズ!。「スプリットリング外し」と「ラインカット」を両立した便利なフィッシングプライヤーです。先端は細かいスプリットリングも簡単に開けられる形状で、ルアー交換やフックの付け替えがラクラク。さらにステンレス製でサビに強く、海釣り・淡水釣りを問わず長く使えます。コンパクトサイズで持ち運びやすく、細かな作業にもしっかり対応。握りやすいグリップ設計で、快適な使い心地を実現しています。釣行バッグに常備すれば、釣りの効率も楽しさもアップする必須アイテムです!材質ステンレス色ブルー自重(g)30
FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター
フルーク(FLUKE)¥479,800税込¥527,7801個24日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
精密ループ校正器 FLUKE-709H
フルーク(FLUKE)¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター
フルーク(FLUKE)¥58,980税込¥64,8781個32日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様24Vループ電力寸法(mm)152×93×44機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2






![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)