カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(934)
  • 農業機械(222)
  • 切削工具(113)
  • 自動車純正部品(78)
  • メカニカル部品(62)
  • オフィス家具(45)
  • バイク純正部品(39)
  • 建築金物(31)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 家電(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 機構部品(15)
  • 研磨材(15)
  • 測定用品(13)
  • 清掃用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 物流用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 医療(7)
  • 作業服(7)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-8l」の検索結果

1,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メーターギアハウジング C 8L9-47700-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メーターギアハウジング C 8L9-47700-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • フリーベアユニット FU-C8L-1500 フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FU-C8L-1500

    フリーベアコーポレーション
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL18(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    トラスコ品番405-9675材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール幅(mm)80全長(mm)1500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×15RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    399税込439
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用)

    フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
    仕様上向用材質スチール製
  • プラチェーン(30m) TRUSCO

    プラチェーン(30m)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    10,898税込11,988
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)800幅(mm)80全長(mm)800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数8コードコード番号:405-9663キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8アズワン品番67-5588-62耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)500幅(mm)80全長(mm)500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数5コードコード番号:405-9678キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5アズワン品番67-5588-59耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)700幅(mm)80全長(mm)700高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数7コードコード番号:405-9698キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7アズワン品番67-5588-61耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット FUシリーズ フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FUシリーズ

    フリーベアコーポレーション
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    トラスコ品番405-9664材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール長さ(mm)900幅(mm)80全長(mm)900高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×9RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)300幅(mm)80全長(mm)300高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数3コードコード番号:405-9684キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3アズワン品番67-5588-57耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL4(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)100幅(mm)80全長(mm)100高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数1コードコード番号:405-8142キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×1アズワン品番67-5588-46耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL7(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)400幅(mm)80全長(mm)400高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数4コードコード番号:405-9687キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×4アズワン品番67-5588-58耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1800幅(mm)80全長(mm)1800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数18コードコード番号:405-9680キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18アズワン品番67-5588-55耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1400幅(mm)80全長(mm)1400高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数14コードコード番号:405-9688キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14アズワン品番67-5588-51耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    ユニット(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)200幅(mm)80全長(mm)200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数2コードコード番号:405-9669キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2アズワン品番67-5588-56耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1600幅(mm)80全長(mm)1600高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数16コードコード番号:405-9694キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16アズワン品番67-5588-53耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1000幅(mm)80全長(mm)1000高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数10コードコード番号:405-9668キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10アズワン品番67-5588-47耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL20(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1700幅(mm)80全長(mm)1700高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数17コードコード番号:405-9679キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×17アズワン品番67-5588-54耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1200幅(mm)80全長(mm)1200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数12コードコード番号:405-9673キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12アズワン品番67-5588-49耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1300幅(mm)80全長(mm)1300高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数13コードコード番号:405-9690キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13アズワン品番67-5588-50耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL14(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1100幅(mm)80全長(mm)1100高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数11コードコード番号:405-9693キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×11アズワン品番67-5588-48耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    モジュラープラグを保護するカバー
    適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
  • プレス成形品 スチール製C フリーベアコーポレーション

    プレス成形品 スチール製C

    フリーベアコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
    材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
  • ポリキャップ TIPTOP

    ポリキャップ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。
    仕様パッキン無
  • プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーション

    プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付)

    フリーベアコーポレーション
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上向き用許容荷重(kg)30
  • 戸車 新日軽(LIXIL)

    戸車

    新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 首振りロックラチェットコンビ トップ工業

    首振りロックラチェットコンビ

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚送り角度(°)5
  • 戸車 新日軽(LIXIL)

    戸車

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 浴室折戸用戸車 新日軽(LIXIL)

    浴室折戸用戸車

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    対応商品取替浴室折戸
  • C-SLimS08 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS08 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12幅(mm)8材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#LA1000

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    7,490税込8,239
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
    粒度1000相当対応材質鉄・非鉄金属等
  • CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC

    OSG(オーエスジー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • サーモキャップ(圧着端子用) MTC ユーボン

    サーモキャップ(圧着端子用) MTC

    ユーボン
    7,298税込8,028
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
  • コネクタ エルボ PISCO(ピスコ)

    コネクタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
    付属品連結用ボルト(M8)×4形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL

    ハイパーボール (コーティングタイプ)

    ToYo TooL
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    TBシリーズのコーティングタイプ。難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。
...