ToYo TooL
ハイパーボール (コーティングタイプ)
TBシリーズのコーティングタイプ。
難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
角度(°)
全長L(mm)
ボール半径(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02777271
TBC-8-S
2-8
刃数切り替わり角度:18
60
R4
外径刃長:6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777368
TBC-6-S
2-8
刃数切り替わり角度:18
50
R3
外径刃長:4.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777377
TBC-6-L
2-8
刃数切り替わり角度:18
70
R3
外径刃長:4.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777691
TBC-10-S
2-10
刃数切り替わり角度:16.5
70
R5
外径刃長:7.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778357
TBC-8-L
2-8
刃数切り替わり角度:18
80
R4
外径刃長:6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。