27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)30 材質マグネット/ネオジウム 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード24588
1個
270 税込297
当日出荷

耐熱性に優れたシリコーン部が長いチョップスティック。太めの箸先で小さい食材もつかみやすい。ふっ素樹脂をキズ付けない。
材質本体:ナイロン(ガラス繊維15%) 先端部:シリコーンゴム 質量(g)20 サイズ(mm)310
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


















高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明 使用温度範囲(℃)-50~80 内容量(mL)50 可使時間(分)4~5 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)2000 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2611種類の商品があります)


ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

MY2C1 SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)