カテゴリ
- トラック純正部品(136)
- 自動車純正部品(71)
- 切削工具(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(9)
- バイク部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 空圧工具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(205)
- イスカル(35)
- SMC(18)
- 協和[機構部品](7)
- brembo(7)
- コンパクトツール(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- EPSON(4)
- コノエ(2)
- サカエ(2)
- SATA(2)
- 修理(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンドビック(1)
- タカチ電機工業(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-935」の検索結果
![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から10日以内出荷軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
小型埋込みマグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥109税込¥1201個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
ユニクロ吊金具セット
ハイロジック¥859税込¥9451箱当日出荷DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケースセット内容20mm洋灯吊、25mm洋灯吊、28mm洋灯吊、#6ヒートン、25mm洋折釘、32mm洋灯吊
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
小型埋込みマグネットキャッチ用受板
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥17税込¥191個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
縦開きノートブック用カバー
RITR¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。外ポケットにペンを4本まで差すことができます。材質CORDURAナイロン2018年トラスコ掲載ページ10 0322
バーニスタ シリコーン加工スタンドプレートカバー角型
パール金属¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷片手グリルパン(HC-934)にピッタリ使えます。グリルパンや鉄板に使える便利な蓋です。シリコーン加工でお手入れ簡単。スタンド式つまみでつまみ部分が折りたためて自立する材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)251寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)つまみをたたんだ状態220×185×75寸法(cm)22×18.5
中量棚C型
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
中量棚C型
サカエ¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937
帝国チャック(ソール)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
リアルデコ コーナー材
東リ¥4,798税込¥5,2781ケース(3本)3日以内出荷から6日以内出荷キレイながらの木目調コーナー材長さ(mm)2700幅(mm)20×20厚さ(mm)1.5芯材ABS樹脂
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応




![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)